カテゴリ

  • 自動車純正部品(83)
  • 事務用品(55)
  • バイク純正部品(51)
  • 切削工具(35)
  • トラック純正部品(28)
  • メカニカル部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 物流用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 住設機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「542-50」の検索結果

387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
LOCTITE 542 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 542 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カッティングシート 中川ケミカルカッティングシート中川ケミカル(16件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
ガラス手付ビーカー SIMAXガラス手付ビーカーSIMAX(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
持ち手がついているので便利です。
材質硼珪酸ガラス
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
鉄工用チタンコートドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用チタンコートドリル シンニングNACHI(不二越)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
用途ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用コーティングTiNコーティング使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
アルミアクリルペイントジョイナーコ型 創建アルミアクリルペイントジョイナーコ型創建
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
長さ(m)2.73
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ABS製 正角肉皿 福井クラフトABS製 正角肉皿福井クラフト
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に! 肉を盛り付けてのスタッキング可能! 全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。 洗浄機対応
材質ABS耐熱温度(℃)100
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205 グーリングストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205グーリング
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
超硬ドリルリーマーTRICUT SPHINX超硬ドリルリーマーTRICUTSPHINX
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数3枚先端角(°)140ねじれ角(°)35
ミニブレットウインカーkit ハリケーンミニブレットウインカーkitハリケーン
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ロード系フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
マイクロブラシ ステンレス線 LESSMANNマイクロブラシ ステンレス線LESSMANN
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
安全ブーツ 軽量・ソフト ドンケル安全ブーツ 軽量・ソフトドンケル
22,980税込25,278特価
1足
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。
形状ハイカット甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ワッシャー 8MM 90505425000 ホンダワッシャー 8MM 90505425000ホンダ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合純正品番90505-425-000主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
16,980税込18,678
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ライトセーフティー LSB-54 弘進ゴムライトセーフティー LSB-54弘進ゴム
7,998税込8,798
1足
当日出荷から4日以内出荷
樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。
ネイビー材質(アッパー)合成ゴム機能軽量・通気性・クッション性JIS規格JIS L種相当足幅EEE材質(先芯)樹脂(L種相当)生地ダブルラッセルメッシュ
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー圧着端子 Hスリーブワイドミュラー
12,980税込14,278
1セット(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ
ミズノワーク涼感8丈メッシュ mizuno(ミズノ)ミズノワーク涼感8丈メッシュmizuno(ミズノ)
1,198税込1,318
1組(3足)
当日出荷
耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。
用途現場作業に。材質ポリエステル、ポリウレタンアソート機能耐久・速乾入数3足指タイプ通常
シンク排水アダプター カクダイシンク排水アダプターカクダイ
1,440税込1,584
1個
3日以内出荷
材質PVC、PP
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)カクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
(16405)リザーブタンク キャップSUB-ASSY トヨタ(16405)リザーブタンク キャップSUB-ASSYトヨタ
669税込736
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードシリーズ L954 ハート光学スタンダードシリーズ L954ハート光学
899税込989
1本
4日以内出荷
レンズ色クリアフレーム色ピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
(16572)ラジエータ アウトレットホース トヨタ(16572)ラジエータ アウトレットホーストヨタ(2件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
安全制電ロングブーツ ブラストン安全制電ロングブーツブラストン
15,980税込17,578
1足
当日出荷から翌々日出荷
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEEホワイトタイプロング種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ
(MR654)トリム,リヤ ドア,RH ミツビシ(MR654)トリム,リヤ ドア,RHミツビシ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB54)ハーネス,シャシ,フロント ミツビシ(MB54)ハーネス,シャシ,フロントミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MB54)ケーブル,バッテリ ワイヤリング ミツビシ(MB54)ケーブル,バッテリ ワイヤリングミツビシ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ラボキャップ グリップトップ 三商ラボキャップ グリップトップ三商
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
通気があり細菌培養に最適。 オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ+グリップで作業の能率が向上。
(16571)ラジエータ インレット ホース トヨタ(16571)ラジエータ インレット ホーストヨタ(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷から9日以内出荷