カテゴリ
- 事務用品(55)
- 切削工具(32)
- 物流用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本規格協会(54)
- ハンマーキャスター(14)
- 理研製鋼(9)
- CKD(8)
- マンヨーツール(7)
- グーリング(6)
- 三木プーリ(6)
- Cosmo[縫製用品](6)
- Kawasaki(4)
- カクダイ(3)
- 新ダイワ(3)
- 福井クラフト(3)
- TRW(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 日研工作所(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「542-50」の検索結果

ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)
LOCTITE 542 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色茶粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カッティングシート
中川ケミカル(16件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
オールマイティLSIII 53L BOA
mizuno(ミズノ)¥14,800税込¥16,2801足当日出荷オールマイティLSⅢ 53L BOA。軽量×クッションにBOA(R)の快適をプラス。ーLSⅢ3つのアップデートポイントー。靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ。擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ー。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。BOA(R)フィットシステム:ロウパワーのプッシュ式ダイヤル、L6ダイヤルを搭載。用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA規格標準質量(g/片足)385(26cm)機能耐燃料油性、衝撃エネルギー吸収性、耐滑性材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)樹脂甲被タイプダイヤル式
パーツケース”EuroPlus Pro K”
ALLIT¥6,598税込¥7,2581個当日出荷中のボックス、仕切板は取り外し可能で、小物類が自由に収納可能です。ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。付属の連結クリップで最大3個までケースを連結可能です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル付です。ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。付属品連結クリップ×2個、仕切板仕様南京錠(別売):取付不可適合機種455805適合本体455805材質ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン色ブラックタイプ可動仕切高さ外寸(mm)76外寸法・奥行(mm)355外寸法・間口(mm)440有効内寸法・間口(mm)405有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)60
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ABS製 正角肉皿
福井クラフト¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に! 肉を盛り付けてのスタッキング可能! 全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。 洗浄機対応材質ABS耐熱温度(℃)100
ミニブレットウインカーkit
ハリケーン¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から4日以内出荷ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
マイクロブラシ ステンレス線
LESSMANN¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25
嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥61,980税込¥68,1781個当日出荷加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ミズノワーク涼感8丈メッシュ
mizuno(ミズノ)¥1,198税込¥1,3181組(3足)当日出荷耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。用途現場作業に。材質ポリエステル、ポリウレタン色アソート機能耐久・速乾入数3足指タイプ通常
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,698税込¥1,8681本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
スタンダードシリーズ L954
ハート光学¥899税込¥9891本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
安全制電ロングブーツ
ブラストン¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から翌々日出荷高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。色ホワイトタイプロング種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級足幅EEEE材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ
ライトセーフティー LSB-54
弘進ゴム¥7,998税込¥8,7981足6日以内出荷樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。色ネイビー材質(アッパー)合成ゴム機能軽量・通気性・クッション性JIS規格JIS L種相当足幅EEE材質(先芯)樹脂(L種相当)生地ダブルラッセルメッシュ
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8![2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解説[手法編] QC検定試験3級対応 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31504166-181102-02.jpg)
2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解説[手法編] QC検定試験3級対応
日本規格協会¥2,300税込¥2,5301冊当日出荷統計的品質管理手法の演習問題に特化。合否を左右する統計的手法を重点的に学ぶ。分類専門判型A5ページ数280ジャンル工学工業総記著者名久保田 洋志初版年月2015年06月
やさしい食品衛生7S入門 新装版
日本規格協会¥1,200税込¥1,3201冊当日出荷食品衛生7Sは食品安全の基礎。微生物レベルの”清潔”を!入門書として好評の「やさしいシリーズ9食品衛生新5S入門」を,さらにパワーアップして待望のリニューアル!!・食品衛生7Sとは「整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・躾・清潔」―食品の安全・安心を保障するために、製造環境における”微生物レベルでの清潔”を目的としています。・今、大注目のFSSC22000も食品衛生7Sが基礎となる!―FSSC22000とは,FFSC(食品安全認証財団)が開発したISO22000+ISO/TS22002-1(PAS220)の認証スキームです。・素朴な疑問はQ&Aで解決!―大好評!Q&Aで基礎知識がわかりやすい!今すぐ実践できる!分類専門判型A5ページ数119ジャンル工学工業総記著者名角野久史 米虫節夫初版年月2013/02/01
2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解答 QC検定試験4級対応
日本規格協会(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201冊当日出荷『品質管理検定4級用テキスト』改定(2015年9月実施試験から適用)を反映。改定した4級用テキスト(4級の手引き)、用語解説、一日90分ずつの演習問題を、すべてこの一冊に収録。分類専門判型A5ページ数168ジャンル工学工業総記著者名日本規格協会初版年月2015年07月





![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)


































![2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解説[手法編] QC検定試験3級対応 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31504166-181102-02.jpg)