「545sos」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
    仕様プレート式、低床式形状自在車S荷重種別重荷重型式545S自在車、プレート式、低床式車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛

    重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm ハンマーキャスター

    オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm

    ハンマーキャスター
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入トラスコ品番814-4438荷重種別重荷重質量(g)583金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 540S・545S ハンマーキャスター

    キャスター 540S・545S

    ハンマーキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス

    ハンマーキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-3718質量(g)1146タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス取付穴径d(mm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
  • SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
    形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスター

    オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
  • 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン

    低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)

    ナンシン(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 540SR ハンマーキャスター

    キャスター 540SR

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
  • HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

    HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)トラスコ品番379-6817形状自在車S質量(g)365車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重キャスター ナイロン プレート式 モノタロウ

    低床重荷重キャスター ナイロン プレート式

    モノタロウ
    958税込1,054
    1個
    当日出荷
    取付け高さが低い重荷重用キャスターです。
    用途産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に表面処理亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(28件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ