「5495b」の検索結果
油の温度で決まる揚げ物の必需品。
鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220
材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43
質量(kg)0.04
色クロム
測定範囲20 ~ 220 ℃
材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)約40
最小表示5℃
最小目盛(℃)5
表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43
直径×長さ(mm)43×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
均等耐荷重(kg/段)300
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1505
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)1511
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)1511
タイプ連結型
組立時間2人30分
均等積載量(kg/段)500
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1521
タイプ連結型
均等積載量(kg/段)1000
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)50
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)495
1個
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
鋭く力強いアタックと枯れた高音。EJ25Bはブラックナイロン×コンポジットコア低音弦のフラメンコ専用セット。・D'Addario Pro-Arte Compositeシリーズのフラメンコギター用弦セット。・高音弦にブラックナイロン、低音弦にコンポジットコア+銀メッキ巻線を採用。・フラメンコテンション仕様で素早いアタックと明瞭なレスポンス。・ナイロンコアに比べてチューニング安定性と耐久性が向上。・世界中のフラメンコプレイヤーの意見を反映した設計。・ストローク奏法に適した硬質で枯れた音色。・型番:EJ25B。・JANコード:0019954969004。・対応楽器:クラシックギター(フラメンコスタイル)。・テンション:フラメンコテンション。・弦構成:高音弦(ブラックナイロン)×3、低音弦(コンポジットコア+銀メッキ巻弦)×3。・ゲージ:.0285 / .0327 / .0410 / .028 / .035 / .044
1セット
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
深みのあるトーンと安定したピッチ。EJ65Bはバリトンウクレレ専用のクリアナイロン弦セットで、豊かな低音と滑らかな演奏性を実現。・D'Addario Pro-Arte Custom Extruded Nylonシリーズのバリトンウクレレ用弦セット。・モノフィラメント成型ラインで製造された高品質クリアナイロン弦。・レーザー選別された高音弦により、安定したピッチと豊かな音色。・温かみのあるイントネーションと張りのあるアコースティックトーン。・DGBEチューニングに最適化された設計。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ65B。・JANコード:0019954977399。・対応楽器:バリトンウクレレ。・チューニング:DGBE(4弦D、3弦G、2弦B、1弦E)。・素材:クリアナイロン(1・2弦)、銀メッキ銅巻(3・4弦)。・ゲージ:.028(E) / .034(B) / .030(G) / .035(D)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷