カテゴリ
- 溶接用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KENWOOD(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NMB(ミネベア)(6)
- SMC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- アイシン精機(1)
- イスカル(2)
- ウエルドテック社(2)
- タカノ(1)
- トーキン(1)
- ニッコー機材(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- 三桂製作所(4)
- 日東工業(2)
- 東安(2)
エコロジープロダクト
「54n16」の検索結果

アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用
ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
セラミックノズル
ウエルドテック社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別ガスレンズロング全長(mm)76
ガスレンズノズル
東安¥898税込¥9881セット(3本)当日出荷から3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。主な適合トーチパナソニック:YT-15、YT-20とYT-30ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥61,980税込¥68,1781個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
クラッチディスク サニー 90-
アイシン精機¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷主な適合純正品番30100-0M900・30100-54C09・30100-62Y00・30100-62Y20・30100-72J00・30100-8E107・30100-54C19・30100-62Y09・1N02-16-460・30100-54C20・30100-8E101・30100-8E105・1N01-16-460・30100-54C00・30100-54C10・30100-54C12・30100-8E110・30100-54C01・30100-81N00・30100-8E100適合メーカーMAZDA、NISSAN
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥349税込¥3841個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-N
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ
KENWOOD1台欠品中ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能。「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。ステアリングリモコン機能に対応。ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応。HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用。スマートフォンの音楽を高音質で再生。高音質ハンズフリー通話を実現。静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキー。USBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生。AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応。2.1A(アンペア)出力のUSB端子。音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)。メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応。フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備。好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能。低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能。小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)1.14最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:6.9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)178W×100H×109Dインターフェイス対応:HDMI通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:105062N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6526アズワン品番65-7968-04
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:105062N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6532アズワン品番65-7970-68
ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6522アズワン品番65-7970-77
ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6529アズワン品番65-7969-65
ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 :仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:7.93mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6521アズワン品番65-7970-64
ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:7.93mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6528アズワン品番65-7967-80
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥43,980税込¥48,3781個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥6,998~税込¥7,698~1個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
90°エルボマトメ SW13.8ヤマ18
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷備考33フクム規格SW13.8ヤマ18部品名称90°エルボマトメ SW13.8ヤマ18図解NoSSA-K500 付属品部品_No.16、SSW-303C ハリマーク,付属品部品_No.54、BSA-411S 付属品 希望付属品 1部品_No.36、SSA-N550 オプション(1)部品_No.22、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.23、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.27、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.19、SPA-500 希望付属品部品_No.45、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.13、CBM-520BH-1 付属品部品_No.28、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.15、BSA-410 付属品 希望付属品(1)部品_No.32、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.15、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.15、MRS30-131 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.41、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.30など
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥9,498~税込¥10,448~1個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥43,980税込¥48,3781個11日以内出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV, を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。グリップ式(型式GWKK)のものも用意しております。商品分類名「グリップロック」346 頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#16~54 は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-40~105表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121質量(g/個)3080環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP66接続対象【電線管/ケイフレックス】※130、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】G5【電線管/厚鋼電線管/呼び】SGP125A
アルミ三方ローラー
ニッコー機材¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥399,800税込¥439,7801セット90日以内出荷丈夫で積み重ね可能なABS樹脂ケース入り。セット内容六角ソケット8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm(50)、ロングソケット13・17・18・19・22・24・27mm(51)、ロングソケット(ゴム製インサート付)16mm-5/8"・20.8mm-13/16"(51)、六角穴付きソケット10・13・16・17・18・19mm(53)、インヘックスソケット4・5・6・8・10mm(54)、ラチェット512QR N、エクステンション75・130・255(509QR/3・5・10)、フレキシブルハンドル504/15、スライディングTハンドル506QR、ユニバーサルジョイント510QR質量(g)11115寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【ケース】292×540×53差込角(sq.)1/2 (12.5mm)