「55φ 雨樋」の検索結果
1個
¥819
税込¥901
欠品中
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類たてとい
全長(mm)1350
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
サイズ前高130
全長(mm)4000
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類エルボ
分類たて系列部材
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類エルボ
曲り角度100~135°
色新茶
幅(mm)約55
高さ(mm)約85
質量(g)約250
種類エルボ
曲り角度90~180°
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1
2
3
次へ