カテゴリ
- 自動車純正部品(38)
- 農業機械(25)
- トラック純正部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(4)
- バイク純正部品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(27)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- スバル(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 日野自動車(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 大阪魂(3)
- 内田洋行(2)
- グーリング(2)
- いすゞ自動車(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- トレード(2)
- オリエンタルモーター(1)
- Kawasaki(1)
- ヤンマー(1)
- 三菱ふそう(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「551-520」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥499税込¥5491パック(13個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ステン コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥469税込¥5161パック(17本)当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ストレージシェルフ【連結タイプ】 スチール棚4段展開 幅90cmタイプ ※本体別売
ストア・エキスプレス¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。用途※お客様組立 ゴムハンマー必要。セット内容支柱×2、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)350均等耐荷重(kg/台)600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)875×450均等耐荷重(kg/段)200
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ