鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
・シンプル構造で組み立てが簡単です。
<用途>
・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ

内容量
1個
全68種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714908MOT-75-20-402473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715075MOT-55-25-2513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715267MOT-75-20-252473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715511MOT-63-15-2518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715529MOT-75-20-222473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715635MOT-55-14-1613.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82715757MOT-75-30-402473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82716089MOT-75-25-382473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82716177MOT-63-25-2518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82716561MOT-55-12-1213.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82716850MOT-55-12-2513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82716868MOT-63-20-3018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717270MOT-63-20-2518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717349MOT-55-12-1413.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717778MOT-75-35-352473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718627MOT-75-22-382473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718855MOT-75-18-302473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718916MOT-55-22-2813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718977MOT-63-15-1518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718995MOT-63-14-2218.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719047MOT-55-12-1513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719291MOT-55-10-1613.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719686MOT-63-16-3018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719756MOT-75-22-352473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719790MOT-63-15-2218.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719896MOT-55-15-2813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720045MOT-55-18-2013.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720088MOT-75-18-282473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720456MOT-55-14-1413.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720490MOT-55-16-2013.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720560MOT-75-38-402473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720675MOT-75-25-282473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720955MOT-55-10-2813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721445MOT-63-14-1518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721935MOT-75-22-252473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722188MOT-63-15-3518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722721MOT-75-18-182473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722800MOT-55-16-2513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722958MOT-55-10-2513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723080MOT-55-18-2213.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723177MOT-63-30-3518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723658MOT-75-20-382473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723737MOT-63-25-2818.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723789MOT-75-30-382473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723807MOT-55-12-2013.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723816MOT-55-16-2813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723929MOT-55-20-2513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82724875MOT-75-18-252473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725076MOT-55-14-1813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725277MOT-63-28-3518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする