カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
  • 自動車純正部品(10)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)

「551-600」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里)ステン コネジセット ナベOHSATO(大里)(10件のレビュー)
469税込516
1パック(38本)
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System50 青木精密工業アルミフレーム System50青木精密工業
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6063SS-T5梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
スチールバンジョーホース1600 POSH Faithスチールバンジョーホース1600POSH Faith
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
N-55フレコン トーキンN-55フレコントーキン
89,980税込98,978
1本
4日以内出荷
寿司容器 新角桶 宴舞赤 本体 福助工業寿司容器 新角桶 宴舞赤 本体福助工業
17,980税込19,778
1箱(300枚)
4日以内出荷
仕様耐油性材質HIPSラミ深さ(mm)33耐熱温度(℃)80
アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント)BUILD A LINE(ビルドアライン)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント) スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(ダイヤタイプ)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から6日以内出荷
8100中国ラスター 平 黒 1.5 大塚刷毛製造8100中国ラスター 平 黒 1.5大塚刷毛製造
369税込406
1個
3日以内出荷
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。 豚毛100%のタイプです。
型式全長(mm)約220.0質量(g)約56.5種類刷毛毛丈(mm)64サイズ(inch)1.5材質(毛)豚毛毛色玉厚(mm)20金具幅(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
チョークワイヤー (05) MAZDA(マツダ)チョークワイヤー (05)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
リング(0) 47X1.9 92055-1600 Kawasakiリング(0) 47X1.9 92055-1600Kawasaki
499税込549
1個
4日以内出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92055-1600主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
(44551)ブレーキアクチュエータ チューブ NO.1 トヨタ(44551)ブレーキアクチュエータ チューブ NO.1トヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(62551)ピラー パッド NO.1 RH トヨタ(62551)ピラー パッド NO.1 RHトヨタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
HK-100B活性炭エレメント 日立産機システムHK-100B活性炭エレメント日立産機システム
229,800税込252,780
1本
5日以内出荷
用途型式HKF-100B 活性炭フィルター交換用エレメント
(61551)リヤシート リインホースメント NO.1 トヨタ(61551)リヤシート リインホースメント NO.1トヨタ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプストア・エキスプレス
31,980税込35,178
1セット
8日以内出荷
倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。
セット内容支柱×4、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16奥行(mm)455間口(mm)960段数4耐荷重(kg/段)200棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)350総耐荷重(kg)600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)875×450均等耐荷重(kg/段)200
(47551)リヤブレーキ リヤホイールシリンダアジャスティング ナット LH トヨタ(47551)リヤブレーキ リヤホイールシリンダアジャスティング ナット LHトヨタ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
のぼり旗 春の大試打会 No.GNB-551 W600×H1800 トレードのぼり旗 春の大試打会 No.GNB-551 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
(17665)BRACKET 三菱ふそう(17665)BRACKET三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(DH0)サクシヨン パイプ スバル(DH0)サクシヨン パイプスバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(25025)INSULATOR 三菱ふそう(25025)INSULATOR三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(31275)PIPE 三菱ふそう(31275)PIPE三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(62551)リヤシートサイド ガーニッシュ RH トヨタ(62551)リヤシートサイド ガーニッシュ RHトヨタ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DSイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LSイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
Vベルト(LB56-AG6 ヤンマーVベルト(LB56-AG6ヤンマー
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB56-AG6
キャビネットラック 摂津金属工業キャビネットラック摂津金属工業
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
横幅(外形)520mmのスリムな19インチキャビネットラックです。 構成部品の大部分にアルミを使用しており、軽量です。 縦方向有効内寸は300~800mmを用意しています。(6U~18U、もしくは6J~16Jの高さ) 重量機器を支えるためのサポートアングルが取り付けできます。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
幅(mm)520メディアムサンド(マンセル3.5Y6.6/1.4)奥行(mm)600主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
Elfie(エルフィ)/ELA2_樹脂カバーバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_樹脂カバーバック_ブラックフレーム_ハイバック内田洋行
76,980税込84,678
1脚
11日以内出荷
さまざまなシーンに合わせて選べる豊富なバリエーション展開快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニングひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造理想の着座姿勢をサポート着座位置のズレを押さえるシート体格の違いを考慮した座奥調整機構
用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
濾紙 No.126 03551シリーズ ADVANTEC濾紙 No.126 03551シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(50枚)
24日以内出荷から43日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.1650 04551シリーズ ADVANTEC濾紙 No.1650 04551シリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1箱(50枚)
24日以内出荷から43日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mmNamekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(46件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mmNamekawa(滑川軽銅)(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68