カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 自動車純正部品(5)
- トラック純正部品(5)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「551-612」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(25個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ステン コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥519税込¥5711パック(28本)当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(57枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
551x289x 612mm ファイルワゴン
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷標準でブックエンドが4本付属しています。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。A4ファイルやカタログなどを収納できます。※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。仕様●型番:WG-301N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:551×289×612●重量(kg):6.16●総耐荷重:20kg●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●棚板有効内寸:512.7×253.5mm●カラー:棚板/ホワイト、フレーム/シルバー
火山噴出物標本
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個5日以内出荷セット内容溶岩、火山れき、火山弾、火山灰、軽石(浮石)、硫黄、シラス、黒曜石、灰長岩、軽石凝灰岩種別VG-10R寸法(mm)箱:330×176×60、小箱:60×75×18種類10種