カテゴリ
- 電気材料(9)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5510r」の検索結果

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(500個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(500個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
天然ゴムシート 長巻
WAKI(和気産業)¥35,980税込¥39,5781巻翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)約-40~70
ウィメンズ タクティカルパンツ
5.11¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷から9日以内出荷外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。ポケットが全部で7個付いています。種別パンツ材質綿100%2018年トラスコ掲載ページ6 0347
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥2,598税込¥2,8581箱(50個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,998税込¥4,3981パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥429税込¥4721個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
XAM PREMIUM スプロケット(A5510)
X.A.M¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
スコッチ フィラメントテープ 897
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱(10巻)5日以内出荷<特長>。初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。用途<用途>。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127色透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
チャンファーミルmini インサート ノンコーティング
Nine9¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)翌々日出荷平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。刃数6枚
チャンファーミルmini インサート TiAlNコーティング
Nine9¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)翌々日出荷平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。刃数6枚
チーゼルワイス用 木彫刃(丸 幅55mm)
東京オートマック¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。用途木彫彫刻仕様超丸大刃トラスコ品番852-1795適合機種CH-80材質安来鋼青紙1号質量(g)92刃長(mm)100刃幅(mm)55.0
デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ5.5mm/1m
3R(スリーアール)¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます