カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • トラック純正部品(1)

「5559-12」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559

    日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
    789税込868
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • (MB555)マット、キャブ フロア、アッパ 三菱ふそう

    (MB555)マット、キャブ フロア、アッパ

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (ME555)クランプ.パイプ 三菱ふそう

    (ME555)クランプ.パイプ

    三菱ふそう
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • シール(オイル) SC12 28.555 92049-1259 Kawasaki

    シール(オイル) SC12 28.555 92049-1259

    Kawasaki
    539税込593
    1個
    当日出荷
    代表車種KMX80-B5
  • Molex コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    629税込692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグボディ向き = ストレート長さ = 40.2mm幅 = 12mm深さ = 23.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5559Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドペールST1500 キャスター付き Richell(リッチェル)

    ワイドペールST1500 キャスター付き

    Richell(リッチェル)
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。 フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。 開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。 フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。 底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。 前側扉付でゴミの出し入れ・掃除がしやすいです。 ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。 鍵穴付です。 大容量のゴミ保管庫。
    仕様●色:グレー●間口(mm):1780●奥行(mm):850●高さ(mm):1465●容量(L):1510●収容内容:45Lゴミ袋33個相当●Φ100キャスター●材質/仕上:ポリエチレン、ステンレス●原産国:日本●コード番号:338-5282アズワン品番67-5559-12
  • サイド実験台 フレームタイプ HTO アズワン

    サイド実験台 フレームタイプ HTO

    アズワン
    255,420税込280,962
    1台
    25日以内出荷から60日以内出荷
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き