曜日別特売

ディープインパクターソケットセット レール付き

ディープインパクターソケットセット レール付き - Weraディープインパクターソケットセット レール付き - Weraディープインパクターソケットセット レール付き - Weraディープインパクターソケットセット レール付き - Weraディープインパクターソケットセット レール付き - Weraディープインパクターソケットセット レール付き - Weraディープインパクターソケットセット レール付き - Wera

狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。

用途
電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
セット内容
インパクトディープソケット9.5mm差込(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)×63mm (005550・005551・005552・005553・005554・005555・005556・005557・005558・005559・005560・005561・005562・005563)
品番
WERA品番:5005580001
ソケットサイズ(mm)
8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775182005580
¥41,200
¥36,980
¥40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする