19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100m)
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様シース色 = 青AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 38最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.81mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性タイプ = Type 55Type 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26断熱材 = ETFE耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド = 19 / 38最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.81mm許容電圧 = 600 V ac燃焼挙動 = 難燃性, 自消性断熱壁厚さ = 0.13mmType 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.205 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = ETFE、フッ素樹脂コアストランド = 19/0.127 mm最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃使用温度範囲 = -65 → +150 ℃長さ = 100m外径 = 0.94mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性断熱壁厚さ = 0.1016mmType 552. Type 552ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 552ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター 備考脱着用レンチ
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット 質量(g)1300
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷







規格56~60フクム 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コネクタオス
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.56MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.52MB) 展開図27(1.29MB) 図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.55、MSB110 MSB110部品_No.48、GS051B 本体部品 コネクタオス_No.36、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10B バッテリー噴霧機部品 コネクタオス_No.35、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.12055、MSB110S(レタス) 本体部品_No.53、GSB100LI 本体部品 コネクタオス_No.27、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.38、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.44222、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.14611、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.12420、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.44223、MSB150S 部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.56、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.24、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10M バッテリー噴霧器部品 コネクタオス_No.35、GSB150LI 本体部品 コネクタオス_No.14、MSB150 部品_No.47、MSB110(レタス)部品_No.48、MSB110S MSB110S部品_No.48、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.44227、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.53、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、MJS-15B MJS-15B部品_No.48、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.53、MSB151-A 本体部品_No.56、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.24、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223
1個
240 税込264
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アロンバンド
規格CV-125(バンコウ) 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.45MB) 展開図24(1.46MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.59MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.48MB) 展開図37(1.52MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.32MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.56MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoGKS100K 本体部品_No.26、JS10B 本体部品_No.31、MS550RC-2K RC装置部品_No.42、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.55、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.11、MS550RCY-3 RC装置部品_No.72、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.31、MSB080部品_No.31、MSB100LI 本体部品_No.27、MKW35E-DF1 フレーム,タンク,インジェクタ部品_No.1、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.42、MSB110(レタス)部品_No.50、MS510RC-5K RC装置部品_No.72、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.55、GKS10B GKS10B部品_No.36、GS150B 本体部品 アロンバンド_No.31、MSB150S 部品_No.49、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.11、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.27、MSB100LI-L 本体部品_No.27など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.01MB) 図解NoFSK100M 伝達関係部品 スプリング_No.54、MHL351 油圧関係部品_No.32、MHL350 油圧関係部品_No.32、FSK100M 操作関係部品 スプリング_No.111、MHL351A 油圧関係部品_No.32、MHL250 1996年 操作関係部品_No.28、MHL250 1996年 操作関係部品_No.55
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 KKシリーズ
エコ商品
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254 / KKコネクタハウジング●シリーズ:KK●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:4809●最大接触抵抗:20mΩ●UL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. 圧着端子. この4809シリーズのKK 254圧着端子コンタクト製品の内容を以下に示します。 品番08-50-0032及び08-50-0031には、スズめっきが施されたCat Ear端子、B巻線が付いています。 品番08-50-0105には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 品番08-55-0110及び08-55-0111には、平らな魚掛け防止端子が付いており、コンタクト部には金めっきが施されています。 品番08-56-0115及び08-56-0120には、平らな魚掛け防止端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番97-00-0001には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 ; 666-7347 666-7347 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、08-50-0032端子が付いています。 ; 797-9004 797-9004 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、87421-000端子が付いています。 6471シリーズのKK圧着端子ハウジングでの使用については、代表品番 ; 670-1673 670-1673 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(7000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スクリュ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.11MB) 図解NoMK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スクリユ_No.20、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.28、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.63、MS055A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.17、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MBS2402-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、AD570 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.17など
1個
69 税込76
7日以内出荷