カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
    • 国産乗用車用バッテリー(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
端子位置
長側面長さ(cm)
定格電圧(V)
12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55b20l」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERYNBC[バッテリー]
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
NBCカルシウムプレミアムバッテリーISS(アイドリングストップ)標準車用補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。Advanced EFB Technologyハイパワーで始動性能アップ長寿命化実現
総高さ(mm)220
アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries HELLAアイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB BatteriesHELLA
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
8,320税込9,152
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷から8日以内出荷
パネルセンター (B3) MAZDA(マツダ)パネルセンター (B3)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
コンバーター (L3B1) MAZDA(マツダ)コンバーター (L3B1)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
熱機器収納キャビネット 奥行200mm(片扉) 日東工業熱機器収納キャビネット 奥行200mm(片扉)日東工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1DN20) SMCCD Series(CDG1DN20)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-55Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-55Z)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-55Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-55Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-5~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-5~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
シリンダヘッド B BIGM(丸山製作所)シリンダヘッド BBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格トモドリ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.21、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.20、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.21、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.21、GS51E ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.17、MS055M-A 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.18、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS33MR ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17など
ホゴホース BIGM(丸山製作所)ホゴホースBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
規格11/4X2350Lサニー部品名称ホゴホース関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB)図解NoBSD-5000L-1 薬液配管部品_No.55、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Jシリーズ部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.18、BSD-5000L 薬液配管部品_No.55、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Jシリーズ部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.18、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.5、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.26
ステンレス シンブル 水本機械製作所ステンレス シンブル水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
6,460税込7,106
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:210●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/57.2、L/206、A/60、J/159、N/20、N1/25、H1/22、H2/114、H5/120、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):2800●テーパ穴形アズワン品番65-9328-94
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-51
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:212●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/69.8、L/241、A/70、J/184、N/20、N1/25、H1/25、H2/138、H5/145、B1/62●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4800●テーパ穴形アズワン品番65-9328-96
ガイド付シリンダ MGGMB4 SMCガイド付シリンダ MGGMB4SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20)SMC
7,698税込8,468
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B50) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B50)SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B40) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B40)SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B32) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B32)SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25)SMC
9,298税込10,228
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L20) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L20)SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-5~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-5~)SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L40) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L40)SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-55JZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-55JZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB4 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB4SMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMC~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMC~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
関連キーワード
55d20l特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 55d20l