カテゴリ

  • バッテリー・電装(12)
    • 国産乗用車用バッテリー(10)
    • 補機バッテリー(1)

「55d23l」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ハイブリッド車のエンジン始動や電装品に供給するための専用補機バッテリーとして開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。ハイブリッド車補機用バッテリー。AGM(吸収ガラスマット)バッテリーを採用することで、ハイブリッド車への安定した電力供給を得ることができます。また、高始動性能及び、高充電受け入れ性能、長寿命化を実現したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ×
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • バッテリー BL-3 series BM LINK

    バッテリー BL-3 series

    BM LINK(142件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式
  • 業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series BM LINK

    業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series

    BM LINK(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ6栓式(つまみ)
  • 充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK

    充電制御車用バッテリー BL-5 series

    BM LINK(17件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
  • Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
    用途大型車用バッテリー
  • Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
    用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
  • 国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ
  • 55mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ

    55mm スイベルスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:4、D2:3、W:23、L:55、H:8.5、d:11.5全長(mm)55質量(g)14