カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- 測定用品(5)
- 制御機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「5600-5f dkk」の検索結果

pH電極 5600-5F(5m)
東亜DKK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
ハンディpH計用電極
HORIBA(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から10日以内出荷測定範囲(pH)0~14適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T液絡部セラミック
pH電極 5610-5F(5m)
東亜DKK¥37,980税込¥41,7781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
pH複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK¥25,980税込¥28,5781本当日出荷適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
pH電極 5600-10F(10m)
東亜DKK¥42,980税込¥47,2781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH複合電極
Thermo Fisher Scientific¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷から63日以内出荷コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
コンデンサ 5600μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:5600μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.635Aアズワン品番65-7056-86
pH電極 5605-5F(5m)
東亜DKK¥47,980税込¥52,7781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
ワイヤレスリモートコントローラー
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。色ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
pH中継器
セムコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷計器と電極が離れて設置され、電極リード線で計器までの配線ができない場合に使用します。 電極およびその周辺の保守、取り扱いが簡単です。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。仕様ねじ込み型(M10)
pH中継器
セムコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。 10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。仕様ポール取付型(1~2B)