カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- バイク部品(7)
絞り込み
「56002-021」の検索結果

Z2ミラー 長短ステー付(防振型) ブラック
PMC¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82主な適合純正品番56001-1030
Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス)
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。適合左右兼用種別左右兼用寸法(mm)Φ94ねじ径(mm)10(正ネジ)
ミラーアッシ LH 56001-0259
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷主な適合純正品番56001-0259代表車種ZX1000LEF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ウインカー Z2タイプ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から7日以内出荷純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです付属品バルブタイプZⅠ/ZⅡ タイプ