カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「560h100」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15)
ニッセイ¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷枠番15出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)
ニッセイ¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から6日以内出荷枠番35種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
ヘッドライト用ラバーバンド
GENTOS¥759税込¥8351個当日出荷フロントバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンドトラスコ品番583-9220適合機種GTR-931H/GTR-951H/SR-144DH/HLX-339/HLX-449/TX-100XP/TX-540XM/DPX-343H/LH-560/LH-950/cue
クールメッシュ リクライニングベッド type2
CAPTAIN STAG¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷通気性・耐候性・耐水性に優れた5段階リクライニングベッド。丈夫なスチール製フレーム。持ち運びに便利なハンドル付き。材質【フレーム】鉄(エポキシ樹脂塗装)【張り材】ポリエステル(PVCコーティング)色ブラック質量(g)4300耐荷重(kg)【座面】80収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×100組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フラット)560×1830×280
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
デスクラック
LION (ライオン事務器)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷付属品サポーター4本付(スライド可動式)仕様2段タイプ、組立式材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、側板:再生PP樹脂製、天板・棚板:スチール銅板/粉体装飾RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
デラックスストラップウェッジ
酒井医療¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ウェッジからの転げ落ちを防止する2本のストラップ付き。 2本のストラップで臀部のあたりをしっかり締めて、ウェッジ上での適切なポジションを保持します。ストラップ長(mm)400
固定式補強付トンボ(3本1組) 日本製
DANNO(ダンノ)¥16,980税込¥18,6781組6日以内出荷こわれ易い柄と歯の接続部に補強板を付け一体溶接しました。(完成品)材質スチール製寸法(幅W×高さH)(mm)560×100柄長さ(mm)1300
鉄製トンボ 日本製
DANNO(ダンノ)¥5,498税込¥6,0481台6日以内出荷組立式。歯の部分は鉄製(レーキ兼用)材質歯部分:スチール製、柄部:スチール寸法(幅W×高さH)(mm)560×100柄長さ(mm)1300
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.3×7.3×3.3mm
EPCOS¥619~税込¥681~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)7.3高さ(mm)3.3奥行(mm)7.3シリーズB82472-G4許容差±20%材質(コア)フェライト