カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「560h100」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • (48560)クロス ロッド ニッサン

    (48560)クロス ロッド

    ニッサン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)

    ニッセイ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    枠番35種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15)

    ニッセイ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    6日以内出荷
    枠番15出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 560mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 860mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 6.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンドS GENTOS

    シリコンバンドS

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
    トラスコ品番817-9644適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950セット内容バンド×1、バックル×4長さ(mm)800適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
  • ヘッドライト用ラバーバンド GENTOS

    ヘッドライト用ラバーバンド

    GENTOS
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    フロントバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
    トラスコ品番583-9220適合機種GTR-931H/GTR-951H/SR-144DH/HLX-339/HLX-449/TX-100XP/TX-540XM/DPX-343H/LH-560/LH-950/cue
  • クールメッシュ リクライニングベッド type2 CAPTAIN STAG

    クールメッシュ リクライニングベッド type2

    CAPTAIN STAG
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    通気性・耐候性・耐水性に優れた5段階リクライニングベッド。丈夫なスチール製フレーム。持ち運びに便利なハンドル付き。
    材質【フレーム】鉄(エポキシ樹脂塗装)【張り材】ポリエステル(PVCコーティング)色ブラック質量(g)4300耐荷重(kg)【座面】80収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×100組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フラット)560×1830×280
  • 220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ

    220/480mm 電線リール ブレーキ付

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1台
    翌日出荷
    積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
    仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
  • ブラックラベル ロースタイルディレクターチェア CAPTAIN STAG

    ブラックラベル ロースタイルディレクターチェア

    CAPTAIN STAG
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    お子様から大人まで座れる、ミニディレクターチェア。背面ポケット付。
    材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ひじ掛け部:天然木サイズミニ質量(g)1400耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:500×390×560座面高さ(mm)270収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×560
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • デスクラック LION (ライオン事務器)

    デスクラック

    LION (ライオン事務器)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品サポーター4本付(スライド可動式)仕様2段タイプ、組立式材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、側板:再生PP樹脂製、天板・棚板:スチール銅板/粉体装飾RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レバーアッシ ギヤシフト 25600-10H10 スズキ

    レバーアッシ ギヤシフト 25600-10H10

    スズキ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
  • コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5Aアズワン品番65-7138-97
  • コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7127-77
  • ウェッジ 酒井医療

    ウェッジ

    酒井医療
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
    身体の大きさ、用途に合わせて選べる8タイプ。 寝返り、転がり、腕の伸展、上体保持、読書時の快適な姿勢保持などに使用します。
  • デラックスストラップウェッジ 酒井医療

    デラックスストラップウェッジ

    酒井医療
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    ウェッジからの転げ落ちを防止する2本のストラップ付き。 2本のストラップで臀部のあたりをしっかり締めて、ウェッジ上での適切なポジションを保持します。
    ストラップ長(mm)400
  • コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7128-15
  • 固定式補強付トンボ(3本1組) 日本製 DANNO(ダンノ)

    固定式補強付トンボ(3本1組) 日本製

    DANNO(ダンノ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    6日以内出荷
    こわれ易い柄と歯の接続部に補強板を付け一体溶接しました。(完成品)
    材質スチール製寸法(幅W×高さH)(mm)560×100柄長さ(mm)1300
  • 鉄製トンボ  日本製 DANNO(ダンノ)

    鉄製トンボ 日本製

    DANNO(ダンノ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    6日以内出荷
    組立式。歯の部分は鉄製(レーキ兼用)
    材質歯部分:スチール製、柄部:スチール寸法(幅W×高さH)(mm)560×100柄長さ(mm)1300
  • マルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックス

    マルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズ

    ドリマックス
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    6日以内出荷
    ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ60mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3707アズワン品番67-2476-25
  • マルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックス

    マルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズ

    ドリマックス
    ¥719,800税込¥791,780
    1個
    6日以内出荷
    サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • マルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックス

    マルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズ

    ドリマックス
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    6日以内出荷
    ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3706アズワン品番67-2476-24
  • SW 18-8魚皿枠 和田助製作所

    SW 18-8魚皿枠

    和田助製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
  • SW 18-8小判皿枠 和田助製作所

    SW 18-8小判皿枠

    和田助製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.3×7.3×3.3mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.3×7.3×3.3mm

    EPCOS
    ¥619~税込¥681~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)7.3高さ(mm)3.3奥行(mm)7.3シリーズB82472-G4許容差±20%材質(コア)フェライト
  • 水平振とう機用振とう台 宮本理研工業

    水平振とう機用振とう台

    宮本理研工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    10日以内出荷
  • 振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A 宮本理研工業

    振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A

    宮本理研工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    10日以内出荷
    A 振とう台(ハロ酢酸用) 分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
    仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kgアズワン品番68-2004-77
  • はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    12日以内出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
    校正証明書点検・検査書
  • グレーチング スチールスベリ止め固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-25 カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止め固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-25

    カワグレ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
    材質スチール荷重(t)25
  • グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-25 カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-25

    カワグレ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
    付属品受枠材質スチール荷重(t)25
  • レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    15日以内出荷
    ・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-
  • マルチ攪拌機 STシリーズ FINEPCR

    マルチ攪拌機 STシリーズ

    FINEPCR
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    33日以内出荷
    マルチポディションでマグネチックスターラー、加熱なし、静かで強力な撹拌のための高品質DCブラシレスモーター、0~1,300rpmの可変速度制御、液体の侵入を防ぐためのステンレス鋼の天板、便利かつ安全な実験のための安定した薄型ボディ
  • サーモバス ALBシリーズ FINEPCR

    サーモバス ALBシリーズ

    FINEPCR
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    33日以内出荷
    高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出