カテゴリ

  • 自動車純正部品(159)
  • メカニカル部品(134)
  • 切削工具(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • オフィス家具(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 自動車補修部品(50)
  • 作業工具(45)
  • 物流用品(32)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • バイク純正部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空調・電設資材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 建築金物(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 手袋(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「560s」の検索結果

関連キーワード
1,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #2寺岡製作所
829税込912
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター560S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マルチドリル MDA型 刃径 5.6mm MDA0560S06Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 5.6mm MDA0560S06Hシリーズ住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイL550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーククリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
スモークグリーン購入法適合
L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイL550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーククリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
レッドグリーン購入法適合
L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ クリアー クリスタルアイL550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ クリアークリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイL550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール用LEDハイマウントストップランプ高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載保安基準適合Eマーク取得済み配線付き安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き【カラー】レッド、スモーク、クリアーの3色【適合車種】L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クールリアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
クリアグリーン購入法適合
低床式重荷重用 560Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色 ハンマーキャスター低床式重荷重用 560Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロントラスコ品番224-1282質量(g)1343取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付ピッチX(mm)78取付座B(mm)100
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
359税込395
1個(90枚×4冊)
当日出荷
メモや伝言が書き込みやすいようにデザインされたポスト・イット強粘着製品。 用途で使い分けて、カンタン、ラクチン、お仕事スピーディー。 必要事項を書き込むだけで要点がきちんと伝わります。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(3件のレビュー)
379税込417
1個(90枚×4冊)ほか
当日出荷
強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
仕様強粘着タイプ
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(50本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ボルト (S560) MAZDA(マツダ)ボルト (S560)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス)ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
9,819税込10,801特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
錆びにくいクリアコーティング加工
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
PRE-S560 UNION(ユニオン)PRE-S560UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
寸法148×30×82耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
標準扇形ノズル SUS303製 いけうち標準扇形ノズル SUS303製いけうち(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(250本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
FLOOR MAT (S560) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (S560)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
ツールボックスST JEJアステージツールボックスSTJEJアステージ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
(S560)インジエクター MAZDA(マツダ)(S560)インジエクターMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
シリンダープラグ SUNシリンダープラグSUN(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ステンレス
シュレガードパームコート1双入 グローブマニア(川西工業)シュレガードパームコート1双入グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷から7日以内出荷
手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。
RoHS指令(10物質対応)対応
内開き扉用 室内錠 ガードロック内開き扉用 室内錠ガードロック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に付属品キー3本
トリム(L) シート クッション (S560) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S560)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(48本)
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
ニトリル手袋極薄手(10枚入) トワロンニトリル手袋極薄手(10枚入)トワロン(1件のレビュー)
719税込791
1袋(10枚)
当日出荷
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。印刷業。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)10機能耐油、耐摩耗性全長(cm)30左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
流し台薄型トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し台薄型トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用材質ポリプロピレン取付ねじ径(Φmm)156
アルミナ角こう鉢SAK-995 三商アルミナ角こう鉢SAK-995三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
(91560)クリップ ホンダ(91560)クリップホンダ(15件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペートLive Pro
1,598税込1,758
1箱(55本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
中量ラック 増段用棚板セット 扶桑金属工業中量ラック 増段用棚板セット扶桑金属工業
8,098税込8,908
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
付属品棚板1枚+棚受2本グリーン購入法適合
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドリーマー(スパイラル刃) 6.005-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 6.005-7.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
799,800税込879,780特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
銅バー 日東工業銅バー日東工業
62,980税込69,278
1組(3個)
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スマートミニチューブカッター イチネンTASCOスマートミニチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
適合ビット/2材質SUS410頭部形状なべ
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシユニカ
719税込791
1セット(50本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)サンコーテクノ(1件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)
翌々日出荷
材質SUS410
...