カテゴリ

  • 自動車純正部品(38)
  • 住設機器(33)
  • 制御機器(17)
  • オフィス家具(17)
  • 空調・電設資材(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 保管用品(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「561w」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 掲示用テープ 強弱両面 3M(スリーエム)スコッチ 掲示用テープ 強弱両面3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。トラスコ品番542-1411タイプ強弱両面主な用途掲示用主なワークパーツ
ハーネスリヤー (W561) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W561)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ドラフィンL561 タジマツール(TJMデザイン)ドラフィンL561タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター規格L型ブラック×ホワイトトラスコ品番761-7836替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
ネジプロ グリ-L タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリ-Lタジマツール(TJMデザイン)
609税込670
1枚
当日出荷から5日以内出荷
強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様ネジロック式全長(mm)155質量(g)86本体質量(g)86刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
テールレンズ ゼファー400 MAD MAX(マッドマックス)テールレンズ ゼファー400MAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
欠品中
用途※年式や仕様により異なる場合があります。サイズ等をご確認ください。 ※バルブは付属しておりません。 ※必ず現車にて形状をご確認下さい。また、純正品に比べ若干の誤差が生じる場合がございます。 ※バリ等が有り、加工が必要になる場合もございます。予めご了承ください。 ※製造過程、輸送時、保管時等に付くと思われる小傷等のある場合があります。適合車種ゼファー400 89-95年
ワイヤーエクステンダー 友屋ワイヤーエクステンダー友屋
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
引掛け穴内径(Φmm)0~75
DUAL D90 2800K 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D90 2800K 狭角 位相調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可Hi-CRIナチュラル色温度(K)2800調光方式位相制御方式配光角度(°)8演色指数(Ra)98HC付属品適合モジュールD90電源ユニット内蔵
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
FUZOKUHIN (S5) MAZDA(マツダ)FUZOKUHIN (S5)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
KZG片面ネットタイプ本体 タテヤマアドバンスKZG片面ネットタイプ本体タテヤマアドバンス
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。
用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。仕様ネットピッチ(mm):50材質スチール粉体塗装タイプ単体色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
(97561)エンドキャップ ニッサン(97561)エンドキャップニッサン
579税込637
1個
3日以内出荷
(58561)フロアマット リテーナ NO.1 トヨタ(58561)フロアマット リテーナ NO.1トヨタ
829税込912
1個
3日以内出荷
(28156)スピーカー、ユニット ニッサン(28156)スピーカー、ユニットニッサン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(62561)ヘッドランプブラケット LH ニッサン(62561)ヘッドランプブラケット LHニッサン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
レンズ & ボデ- (リアコンビネーション)LH トヨタレンズ & ボデ- (リアコンビネーション)LHトヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(58561)フロアマット リテーナ NO.1 トヨタ(58561)フロアマット リテーナ NO.1トヨタ
349税込384
1個
4日以内出荷
(17561)インシュレーター ニッサン(17561)インシュレーターニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(96561)ボデー アンブレラポケツト ニッサン(96561)ボデー アンブレラポケツトニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(82561)スライドドアクロージャーモーター LH ニッサン(82561)スライドドアクロージャーモーター LHニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(62561)ブラケット,フオグランプ LH ニッサン(62561)ブラケット,フオグランプ LHニッサン
949税込1,044
1個
5日以内出荷
(17561)クランプ、チューブ ニッサン(17561)クランプ、チューブニッサン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(B8556)センサー & ユニット、エア ニッサン(B8556)センサー & ユニット、エアニッサン
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
(17561)クリップ ニッサン(17561)クリップニッサン
389税込428
1個
5日以内出荷
(20561)クランプ、インシュレーター ニッサン(20561)クランプ、インシュレーターニッサン
599税込659
1個
5日以内出荷
(62561)ブラケット アッセンブリー,ヘッドランプ LH ニッサン(62561)ブラケット アッセンブリー,ヘッドランプ LHニッサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(96561)ボデー アンブレラポケツト ニッサン(96561)ボデー アンブレラポケツトニッサン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(97561)エンドキャップ ニッサン(97561)エンドキャップニッサン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(92561)グロメツト,ドレーン ホース ニッサン(92561)グロメツト,ドレーン ホースニッサン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(28556)センサー & ユニット、エア ニッサン(28556)センサー & ユニット、エアニッサン
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
非常灯DL150形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1565光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL250形Φ150拡散35K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150拡散35KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2195光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
軒下DL350形Φ150拡散4000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46636W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散3000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散3000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46638W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
非常灯DL250形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150拡散30KPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2145光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)104.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
ez3561特集