カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「567-024」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーンフォースメント(R) F.ピラ (F1) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメント(R) F.ピラ (F1)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • ワイヤー アース (B4) MAZDA(マツダ)

    ワイヤー アース (B4)

    MAZDA(マツダ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン)

    オープンフレーム

    APJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • ブラケット リザーバ タンク キャップ 11056-7024 Kawasaki

    ブラケット リザーバ タンク キャップ 11056-7024

    Kawasaki
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZX1000NFF
  • STAND COMP BIGM(丸山製作所)

    STAND COMP

    BIGM(丸山製作所)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    部品名称STAND COMP図解NoBSM301 FRAME部品_No.10、BSM300 FRAME部品_No.10
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
  • ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC

    ガラスろ紙GS-25

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1箱(100枚)
    当日出荷から43日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維ろ水時間(s)15捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70圧力損失(kPa)0.32厚さ(mm)0.21
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • フロントフェンダー RACEBLADE アルミ ポリッシュ MTE119 モートーン

    フロントフェンダー RACEBLADE アルミ ポリッシュ MTE119

    モートーン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE119。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:RACEBLADE。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:周長567mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK005,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139
    適合関連商品品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK005,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139材質アルミポリッシュタイプRACEBLADE製法プレス加工サイズ(mm)周長567
  • フロントフェンダー RACEBLADE アルミ ブラック MTE123 モートーン

    フロントフェンダー RACEBLADE アルミ ブラック MTE123

    モートーン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE123。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:RACEBLADE。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長567mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK004,MSM025,MTE141,MTE212,MTE139
    適合関連商品品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK004,MSM025,MTE141,MTE212,MTE139材質アルミブラック備考ヘアライン仕上げタイプRACEBLADE製法プレス加工サイズ(mm)周長567
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    24日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
    用途水系の粒子除去、濾過滅菌穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし
  • 専用容器ラック MGSHシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    専用容器ラック MGSHシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    MGS-HEAT2型と吹付け濃縮ユニット(マニフォールド)、専用容器ラックの使用により濃縮状態を見ながら操作が行なえます。
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
    用途石綿粉塵測定用ろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2穴径(μm)0.8滅菌なし厚さ(μm)150最高使用温度(℃)130空隙率(%)80発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否バブルポイント(MPa)≧0.11蛍光性なし