カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「567-041」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクリップ 友屋ユニクリップ友屋(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
仕様カード面の角度調整可能材質ポリカーポネート
(MR56)ノブ,ギヤシフト レバー ミツビシ(MR56)ノブ,ギヤシフト レバーミツビシ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
パターン シート カバー RH 56067-0041 Kawasakiパターン シート カバー RH 56067-0041Kawasaki
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400-F10
ハンドルレバーB(KR04)             K-PIT KITACOハンドルレバーB(KR04) K-PITKITACO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
バンド (85) MAZDA(マツダ)バンド (85)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
パネル(R) リヤー フェンダ (G1) MAZDA(マツダ)パネル(R) リヤー フェンダ (G1)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
パネル(R) リヤー フェンダ (B1) MAZDA(マツダ)パネル(R) リヤー フェンダ (B1)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
メタルネジニップル カクダイメタルネジニップルカクダイ(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
取付ねじG3/4材質黄銅蛇口取付形状ネジ付
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.6ADVANTEC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12JIS規格6種相当仕様1包装:100枚入り
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101ADVANTEC(1件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80ろ水時間(s)50保水量(g/cm2)0.026
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.50ADVANTEC(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8
ガラスろ紙GC-50 ADVANTECガラスろ紙GC-50ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
用途研究・開発・品質管理、水質分析ろ紙番号GC-50厚さ(mm)0.19ろ水時間(s)28保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)タイプバインダーなし最高使用温度(℃)500
レジューサー MF-1000・10A・10B用 EYELA(アイラ/東京理化器械)レジューサー MF-1000・10A・10B用EYELA(アイラ/東京理化器械)
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格MF-1000・10A・10Bコード117480アズワン品番65-0567-41
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら