カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「567-101」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルホーセンド カクダイメタルホーセンドカクダイ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
コード ドア ロック MAZDA(マツダ)コード ドア ロックMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(MB56)トリム,リヤ ドア,LH ミツビシ(MB56)トリム,リヤ ドア,LHミツビシ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
(36256)トランスファ アウトプットシャフト スペーサ NO.2 トヨタ(36256)トランスファ アウトプットシャフト スペーサ NO.2トヨタ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI)建機Platform
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカーIHI
ホイール ラチェット 5Y1-15671-01 YAMAHA(ヤマハ)ホイール ラチェット 5Y1-15671-01YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ペダル パーキングブレーキ J17-25671-01 YAMAHA(ヤマハ)ペダル パーキングブレーキ J17-25671-01YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ストッパ,ギヤシフトアーム 25671-01011 スズキストッパ,ギヤシフトアーム 25671-01011スズキ
127税込140
1個
4日以内出荷
(17567)MANIFOLD 三菱ふそう(17567)MANIFOLD三菱ふそう
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
(56710)ベルト アッセンブリー,ピロー ニッサン(56710)ベルト アッセンブリー,ピローニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ペットフェンス縦セットー08 白 サンコー(三甲)ペットフェンス縦セットー08 白サンコー(三甲)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ホワイトトラスコ品番201-1178種別805671WH01質量(kg)2寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)154.5×154.5×86
中圧ホース L35 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,360税込3,696
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,360税込3,696
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
メタルニップル カクダイメタルニップルカクダイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
用途567-101付きホース同士の延長用材質黄銅全長(mm)49接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)9
中圧ホース L35 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
Z900RS サブフレームキット SIL OVER RACINGZ900RS サブフレームキット SILOVER RACING
45,980税込50,578
1個
21日以内出荷
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,710税込4,081
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,710税込4,081
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
メタル万能水栓 カクダイメタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型
サンボックス #20-4 サンコー(三甲)サンボックス #20-4サンコー(三甲)
3,598税込3,958
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)90短辺(mm)(内寸)413、(外寸)444長辺(mm)(外寸)567有効内寸(mm)短辺:410、長辺:520圧縮荷重(kN[kgf])25.8[2628]外寸法・高さ(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)82
Z900RS サブフレームキット BLK/ガンコート OVER RACINGZ900RS サブフレームキット BLK/ガンコートOVER RACING
49,980税込54,978
1個
91日以内出荷