カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(7)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
「56700-31001」の検索結果

ハイビジミラー ROUND
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から4日以内出荷直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
衝撃緩衝装置付きミラーアダプター
DAYTONA(デイトナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能セット内容左右2個セット高さ(mm)アダプター:30
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ハイビジミラー CLASSIC
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷から4日以内出荷直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
ハイビジミラー PARALLEL
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から4日以内出荷直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!! 低めのロッド採用。鏡面:クリアーミラー。左右共通。タイプ左右共通/ロー
防振ゴム
(233件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
ハイビジミラー EDGE
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から4日以内出荷直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!! 低めのロッド採用。鏡面:クリアーミラー。左右共通。タイプ左右共通/ロー
Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス)
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。適合左右兼用種別左右兼用寸法(mm)Φ94ねじ径(mm)10(正ネジ)
ガスケット,エキゾーストパイプ 14181-06F00-000
スズキ(11件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷●対応サイズ:38×29×5.5mm主な適合純正品番1418116D00他社参考品番(VESRAH)VE-3040
防振パット
TRUSCO(16件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)色黒使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5