カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 農業機械(1)

「568-112」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホーセンド カクダイホーセンドカクダイ(12件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
接続方式ニップル-ホース
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品)ボサード
4,998税込5,498
1箱(100本)
3日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルト UNF(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品)ボサード
23,980税込26,378
1箱(100本)
3日以内出荷から12日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNCボサード
21,980税込24,178
1箱(100本)
3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
PLATE NUT BIGM(丸山製作所)PLATE NUTBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格3-M6部品名称PLATE NUT関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.48MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.48MB)図解NoBSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.11