カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「568-113」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
(MB56)ノブ,ヒータ コントロール レバー ミツビシ(MB56)ノブ,ヒータ コントロール レバーミツビシ
729税込802
1個
4日以内出荷
プレートナット BIGM(丸山製作所)プレートナットBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格M8部品名称プレートナツト関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.48MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.48MB)図解NoBSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.12、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.12、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.12、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.12、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.12、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.12、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.12、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.12、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.12、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.12
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
12税込13
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
(MK568)MAT,FLOOR,LOWER 三菱ふそう(MK568)MAT,FLOOR,LOWER三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
TUBE UNITS 'PUMP POST GUZ BREVA 1200 GU05681130 piaggio(ピアッジオグループ)TUBE UNITS 'PUMP POST GUZ BREVA 1200 GU05681130piaggio(ピアッジオグループ)
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷
Jacket StreetGuard AIR for women 76148568113 BMWJacket StreetGuard AIR for women 76148568113BMW
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工OリングAN6227番(50°シリコンゴム)森清化工(5件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅