カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 保管用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(1)

「568-329」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    82税込90
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ゴム口金 カクダイ

    ゴム口金

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
    材質PP/NR/黄銅/ステンレス流路内径(Φmm)9
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)2.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具ブラックタイプ壁取り付け本体質量(kg)2.7荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • (51568)サポート,プロテクタ(フレーム) 日野自動車

    (51568)サポート,プロテクタ(フレーム)

    日野自動車
    7,076税込7,784
    1個
    10日以内出荷
  • ゴム口金セット カクダイ

    ゴム口金セット

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    568-329、568-312のセット
  • OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(1件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム
  • テンバコ43 サンコー(三甲)

    テンバコ43

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合(嵌合)テンバコ22A種別43材質PPダークグレー容量(L)42.7内寸(mm)568×329×234フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×373×242有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)558×319×223嵌合商品テンバコ 22A外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×373×242有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)558×319×223
  • サンボックス #22A サンコー(三甲)

    サンボックス #22A

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水抜き孔有り。サンボックスサイズ一覧
    適合サンボックス#22Bフタ、(嵌合)サンボックス#22Bシリーズ、サンボックス#11H、サンボックス#11、SNコンテナーB#37AS種別22A材質PPフタなし底形状格子リブ適合カード差し16型(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス 11外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×390×225
  • サンボックス #22 サンコー(三甲)

    サンボックス #22

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    用途工業部品保管、輸送容器仕様(カード差し取付面)両短辺種別22材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×370×124適合カード差し112型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)557×320×111コンテナ種類ベタ目