テンバコ43

テンバコ43 - サンコー(三甲)テンバコ43 - サンコー(三甲)テンバコ43 - サンコー(三甲)テンバコ43 - サンコー(三甲)テンバコ43 - サンコー(三甲)テンバコ43 - サンコー(三甲)テンバコ43 - サンコー(三甲)
適合
(嵌合)テンバコ22A
種別
43
材質
PP
色
ダークグレー
容量(L)
42.7
内寸(mm)
568×329×234
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
628×373×242
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
558×319×223
嵌合商品
テンバコ 22A
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
628×373×242
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
558×319×223
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67902600DG00 147482931474829367902600DG001個なし
1
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67902600DG00(名入れ) 121774481217744867902600DG00(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥59,380
¥65,318(税込)
2以上
¥55,180
¥60,698(税込)
3以上
¥51,780
¥56,958(税込)
5以上
¥47,660
¥52,426(税込)
7以上
¥47,180
¥51,898(税込)
10以上
¥45,820
¥50,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする