カテゴリ
- バイク部品(4)
絞り込み
「57211-45030」の検索結果

ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ)
KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。仕様レッド全長(mm)60色レッド寸法L(mm)60寸法D(mm)21寸法B(mm)32最大外径(mm)21
オーバルディンプルグリップ(スズキスクーター特殊サイズ専用)
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)5日以内出荷スズキ小排気量スクーターにある特殊サイズに合わせたグリップです。タイプ貫通タイプ全長L(mm)116最大径D(mm)Φ34