カテゴリ
- バイク部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「57621-33e01」の検索結果

左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
ハンドルレバーS(SR03) K-PIT
KITACO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種アドレスV100 1991-2000年式:AG100S/Tに適合
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個(60mL)ほか当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物