カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 制御機器(12)
  • 溶接用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「57y02m」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチ・キャップ ウエルドテック社トーチ・キャップウエルドテック社(13件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個(2kg)
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニットomron(オムロン)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット! 最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。 マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。 設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。 マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g)118適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)消費電流(A)5V系:0.29最大IO点数固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)プロトコル(通信)DeviceNet準拠通信速度500k/250k/125kビット/s通信条件メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む)最大接続台数スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス)接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)通信距離(m)専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下占有号機数1号機分通信媒体専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ユニット SAS (M0) MAZDA(マツダ)ユニット SAS (M0)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
トーチキャップ 東安トーチキャップ東安
859税込945
1セット(3本)
3日以内出荷
アンペア150A空冷/200A空冷
マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニット omron(オムロン)プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニットomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
制御方式ストアードプログラム方式耐電圧AC2300V 1min(絶縁されている回路間)保存温度(℃)周囲/-20~+75(バッテリ除く)応答時間入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間)データメモリREAD/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリアREAD専用:456ワード(DM6144~6599)PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれかRS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です)突入電流(A)25以下演算処理速度(μs/命令)基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8命令語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個)雰囲気使用周囲/腐食性ガスのないこと電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分)保持時間(ms)(電源)2以上プログラム機能運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行いますプログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可)プログラムメモリ容量ユーザープログラム/4096ワード最小パルス幅(μs)入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回停電保持機能保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持自己診断機能CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常保持リレー320点:HR0000~1915(HR00~19CH)一時記憶リレー8点(TR0~7)特殊補助リレー448点:22800~25515(228~255CH)補助記憶リレー384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
フックボルト BIGM(丸山製作所)フックボルトBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
7日以内出荷
規格M6X80関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.12MB)図解NoMS410RC-M3 フレーム部品_No.33、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.57、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-K-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.57、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.56、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-K-1 マキトリソウチ部品_No.59、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.48、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.57、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.56、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.66、GS28MX-1 マキトリソウチ部品 フツクボルト_No.55、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.56、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.57、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.56、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MS410RC-K3 フレーム部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.56、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.48、MSV313B-K マキトリソウチ部品_No.56、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.56
トグルスイッチASSY BIGM(丸山製作所)トグルスイッチASSYBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格P25032A部品名称トグルスイツチASSY関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB)図解NoMS510RC-5K RC装置部品_No.64、MS510RC-6M RC装置部品_No.57、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.1、MS650RC-2K RC装置部品_No.1、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.1、MS410RC-K3 RC装置部品_No.2、MS511RC-K RC装置部品_No.57、MS550RCY-3 RC装置部品_No.7、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.78、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.78、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.1、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.78、MS510RC-6K RC装置部品_No.57、MS410RC-M3 RC装置部品_No.2、MS510RC-5M RC装置部品_No.64、MS450RC-2K RC装置部品_No.1、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.78、MS550RC-2K RC装置部品_No.1、MS511RC-M RC装置部品_No.57
ホースオネジ BIGM(丸山製作所)ホースオネジBIGM(丸山製作所)
739税込813
1個
7日以内出荷
部品名称ホースオネジ関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.09MB)図解NoMS511ENR-M ホース巻取機部品_No.54、MS511R2-K ホースリール部品_No.42、MSA613-M ドラム組立部品_No.37、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.5、MS653DR4T-Y 配管部品_No.5、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.45、MS334CNA-M ドラムクミタテ部品_No.19、MS653DNR-Y 配管部品_No.16、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.42、MS510RC-2M ホース巻取機部品_No.34、MS650RC-2K 希望付属品部品_No.19、MS510RC-2K ホース巻取機部品_No.34、MSA613-K ドラム組立部品_No.37、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.5、MS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.24、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.19、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.45、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.57、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.13など
ジユシンアンテナ(T) BIGM(丸山製作所)ジユシンアンテナ(T)BIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格IM38A07301部品名称ジユシンアンテナ(T)関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.26MB)図解NoMSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.4、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.4、MSA410R2T-M ラジコン装置部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.57、MS653DR4T-K 電装品部品_No.44、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.4、MS753DR4T-K 電装品部品_No.44、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.44、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.59、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.57、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.59、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.4、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.4、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.4、MS410R4T-M 電装品部品_No.44、MS651DR4T-K 電装品部品_No.44、MS613R4T-K 電装品部品_No.44、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.59、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.4など
コイルチユーブ BIGM(丸山製作所)コイルチユーブBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格P6X100L(クロ)部品名称コイルチユーブ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB)図解NoMS450DR6T-Y 電装品部品_No.70、MS613R4T-M 電装品部品_No.57、MS653DR4T-K 電装品部品_No.57、MS511R4T-K 電装品部品_No.57、MS651DR4T-K 電装品部品_No.57、MS410R4T-K 電装品部品_No.57、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.70、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.72、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.57、MS551DR4T-K 電装品部品_No.57、MS753DR6T-K 電装品部品_No.72、MS753DR4T-K 電装品部品_No.57、MS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.42、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.72、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.72、MS653DR6T-K 電装品部品_No.72、MS651DR6T-K 電装品部品_No.70、MS551DR6T-K 電装品部品_No.70、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.57、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.26、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.42、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.72、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.26、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.57、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.57、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.70、MS410R4T-M 電装品部品_No.57、MS613R4T-K 電装品部品_No.57、MS511R4T-M 電装品部品_No.57、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.57
6カクボルト M8X50X26 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X50X26BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X50X26部品名称6カクボルト M8X50X26関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.31MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB)図解NoMS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.8、MS510ESR-S フレーム部品_No.57、MS410ENR-2M-1 フレーム部品_No.54、MS410ESR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W ボンネット部品_No.32、MS410ENR-S フレーム部品_No.53、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.21、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.22、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.8、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.21、MS513DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.8、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.8など
ニツプル 3/4 BIGM(丸山製作所)ニツプル 3/4BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
部品名称ニツプル 3/4関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.91MB)図解NoVSM-1010 作動油タンク・転落防止組立部品_No.23、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.72、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.70、CGA-6 調圧弁部品_No.41、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.57、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.46、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.46、MS650DR4 調圧装置部品_No.67、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.13、CSD-600NR 調圧弁部品_No.48、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.70、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.72、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.67、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.71、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.67、GX-1500J フィールドノズル部品_No.10、VSM-1020 作動油タンク・転落防止組立部品_No.22
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格M6X35(M)関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB)図解NoMS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.36、MP5030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.36、MS410RC-M3 フレーム部品_No.37、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.35、MP4130E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS513DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、AS51TR-20 本体部品 6カクボルトW_No.32、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.36、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.36、MP8030E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MKW1010MD 本体部品_No.25、MS410ESR-2M-1 ホース巻取機部品_No.35、MS753DNR-Y フレーム部品_No.23、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.36、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.64、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.25、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、MS410RC-K3 フレーム部品_No.37、MP5030E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.46、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトW_No.28、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.36、MP4130E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格2.9-62L部品名称ヒツパリコイルバネ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.07MB)図解NoMS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.41、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.57、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.18、MS513DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.48、MS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MSA410R2T-K 走行部組立部品_No.55、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.20、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS653DR6T2-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.36、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MS653DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS613R4T-M ホースガイドクミタテ部品_No.48など
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
規格R-150部品名称アロンバンド関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB)図解NoMS651DR4T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.18、MS511R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.16、MS410R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.16、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.43、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.56、MS511R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.16、MSA410-K ドラム組立部品_No.51、MSA410R2T-M ラジコン装置部品_No.20、MS410RCL-2M 噴霧ホース部品_No.18、MS650DR4 RC装置部品_No.57、MS450DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.18、MS651DR4-Y RC装置部品_No.60、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.53、MS450ADR4 RC装置部品_No.57、MS551DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.18、MS410ENA-3M ホースリール部品_No.49、MS651DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.18、MS551DR4 RC装置部品_No.60、MSA410-M ドラム組立部品_No.51など
ヒラザガネ M6 コガタマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M6 コガタマルBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6コガタマル関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.55MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.56MB) 展開図27(1.44MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMP2500EW-K 本体部品_No.29、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.13、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.21、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.59、MS510DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.43、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ M6 コガタマル_No.54、MS057T 本体部品_No.6、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.18、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.13、MSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.38、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.18、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.49、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.39、MS410ENA-3M レバー部品_No.42、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.13、AD572 羽根車部品 ヒラザガネ M6 コガタマル_No.30、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.12、MS511RC-M チェーンケース部品_No.48など
トリツケカナグ BIGM(丸山製作所)トリツケカナグBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称トリツケカナグ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB)図解NoMS450RCY-2Y RC装置部品_No.25、MS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.29、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.29、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.57、MS410ESR-2M-1 希望付属品2部品_No.7、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.57、MS410RCL-K RC装置部品_No.8、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.25、MS651DR4-Y RC装置部品_No.25、MS650RC-2K RC装置部品_No.25、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.25、MS450RC-2K RC装置部品_No.25、MS550DR4 RC装置部品_No.26、MS510RC-5K RC装置部品_No.45、MS550RC-2K RC装置部品_No.25、MS410ENR-2M-1 希望付属品2部品_No.7、MS410RCL-2M RC装置部品_No.10、MS511RC-K RC装置部品_No.39、MS510RC-6M RC装置部品_No.39、MS410RCL-2K RC装置部品_No.10、MS410RCA-K ラジコン装置部品_No.7、MS510RC-6K RC装置部品_No.39、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.13、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.13、MS551DR4 RC装置部品_No.25、MS450ADR4 RC装置部品_No.26、MS650DR4 RC装置部品_No.26、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.57、MS511RC-M RC装置部品_No.39、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.57、MS410RC-K3 RC装置部品_No.18、MS410RCL-M RC装置部品_No.8、MS550RCY-3 RC装置部品_No.34、MS410RC-M3 RC装置部品_No.18、MS650RCY-3 RC装置部品_No.41、MS510RC-5M RC装置部品_No.45
ドウリョクモトコッククミタテ BIGM(丸山製作所)ドウリョクモトコッククミタテBIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
備考16,17フクム部品名称ドウリヨクモトコツククミタテ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.54、MS410EA-H 調圧装置部品_No.15、MK41EC-2 調圧装置部品_No.16、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.16、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.16、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS410EA-K 調圧装置部品_No.15、SD31 調圧装置部品_No.19、MS410RCL-2M 調圧装置部品_No.18、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.16、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.57、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.18、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.65、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.8、MS410R2-M 調圧装置部品_No.18、MS410EC-2K 調圧装置部品_No.16、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.16、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.15、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.14など
6カクボルト M6X20 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X20BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.98MB)図解NoSSA-F1010 オイルポンプ部品_No.32、VSA100-11 1992ネン カウンタシャフト部品_No.57、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.57、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.74、VSA-310M 風筒部品_No.41、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-102D 巻取機部品_No.35、VSA100-11 1990ネン カウンタシャフト部品_No.57、MSC1-62 巻取機部品_No.35、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-105S 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.48、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.57、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.35、VSM100-11 メータパネル部品_No.74、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.74
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6.1X25XT3.2関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS653DR6T2-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.14、MS510RC-6M チェーンケース部品_No.57、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.59、MS551DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.15、MSA410-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.7、MS511R4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.15、MS651DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.15、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.17、CBM-520A 整列巻取機部品_No.24、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.64、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.28、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.48、MS651DR4-Y セイレツマキ部品_No.59、MS413DNR-Y 整列巻組立部品_No.26、MS413EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.6など
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
規格RS35-25TシンB部品名称スプロケツト関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB)図解NoMS510ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.25、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.55、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.55、MS510RC-6K チェーンケース部品_No.55、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.25、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.24、MS511ENR-K 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS650RC-2K 希望付属品部品_No.25、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.24、MS511RC-M チェーンケース部品_No.55、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.24、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510RC-6M チェーンケース部品_No.55、MS511RC-K チェーンケース部品_No.55、MS511ENR-M 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS550DR4 セイレツマキ部品_No.57、MS653DNR-Y 整列巻組立部品_No.24、MS650DNR-2Y 希望付属品部品_No.22、MS510DNR-2K 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS551DR4 セイレツマキ部品_No.57、MS510DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.24
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20(ISO)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.50、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、SSA-K400A 台車 ケイキパネル部品_No.11、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.74、SP-M055T 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.35、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MS410RCL-M 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.11、MS753DR6T-K 電装品部品_No.30など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
規格M10X140X32部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.07MB)図解NoMS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.58、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.53、MSA613R2T-K ヤクエキハイカン部品_No.16、SD65 本体部品_No.58、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.31、MK753 クランクケース,吸水弁部品_No.58、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.53、SD55-1 本体部品_No.58、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.53、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.49、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MK51-1 本体部品_No.58、SD51 本体部品_No.58など
ボールバルブ BIGM(丸山製作所)ボールバルブBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
8日以内出荷
部品名称ボールバルブ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS310ESL-2M 調圧装置部品_No.61、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.58、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS310EA-K 調圧装置部品_No.58、SD31EA 調圧装置部品_No.58、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.59、MS410EA-H 調圧装置部品_No.58、SD41 調圧装置部品_No.61、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.58、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.58、MK41EC-2 調圧装置部品_No.58、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.59、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.56、MSA410-K 調圧装置部品_No.57、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.59、MK31 調圧装置部品_No.61、MS410R2-K 調圧装置部品_No.59など
プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ 電源ユニットomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
SYSMAC CJシリーズ FL-netユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ FL-netユニットomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。 CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。 広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。 Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。 サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。) CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。
質量(g)100以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)370以下(DC5V)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)実装可能位置CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む)アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回変調方式ベースバンドカスケード接続数2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)
プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット omron(オムロン)プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニットomron(オムロン)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段質量(g)200以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)380以下(DC5V)インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回占有号機数1号機分耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマブルコントローラ Xタイプ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ Xタイプomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式出力点数16点保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)データメモリ32Kワード使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)雰囲気腐食性ガスのないことリレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回高速カウンタ機能100kHz 4軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマブルコントローラ XAタイプ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ XAタイプomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式出力点数16点(アナログ/2点)保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)データメモリ容量20Kステップ使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)10~90(結露のないこと)使用時耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)耐衝撃(m/s2)JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回雰囲気腐食性ガスのないことリレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)アナログ入力範囲(内蔵)0200~0203CHアナログ出力範囲(内蔵)0210~0211CHメモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点高速カウンタ機能100kHz 4軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)トレースメモリ4000ワードメモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
プログラマブルコントローラ Yタイプ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ Yタイプomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)質量(g)590以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令出力点数8点+ラインドライバ出力 2軸保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)絶縁抵抗(MΩ)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁データメモリ32Kワードパルス出力1MHz 2軸、100kHz 2軸使用周囲温度(℃)0~55許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4(増設台数が4台以上のとき/DC21.6~26.4)使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)突入電流(A)30以下(常温にてコールドスタート時)20ms以下命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)雰囲気腐食性ガスのないこと保持時間(ms)(電源)2以上リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)供給電源(外部)なしレジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用耐電圧(V/min)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁基本割り込み機能入力割込:6点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回高速カウンタ機能1MHz 2軸、100kHz 2軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
コーディネータモジュール omron(オムロン)コーディネータモジュールomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク)品名コーディネータモジュール制御方式ストアードプログラム方式構造盤内蔵型耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D)消費電流(A)0.37(5V系)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分入出力制御方式サイクリックスキャン方式処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用)I/O点数24点(基本)サブルーチン数256命令語長1~7ステップ/1命令