カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 農業機械(18)
- 制御機器(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- バイク部品(9)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 食品・飲料(4)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- エンジン工具(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 日東工業(9)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- ナリカ(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(5)
- CKD(4)
- CINCH(4)
- フンドーキン醤油(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- KTC(2)
- 工進(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホーザン(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- KSフィルター(2)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「58-101」の検索結果

ハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)
カンペハピオ(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(1.6L)当日出荷から9日以内出荷■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤水乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
AGF マリーム 袋500g
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)¥729税込¥7871袋(500g)当日出荷「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。AGF(エージーエフ) 「マリーム」 袋 500gは、コーヒーを引き立て、まろやかな味わいに仕上げるクリーミングパウダーです。大容量の袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。用途コーヒー1杯(140ml)に対して、ティースプーン山盛り1杯(約3g)が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。 ※ティースプーン山盛り1杯=小さじ1杯相当タイプ-エコマーク認定認定商品タイプ袋入りエコマーク認定番号09 140 001
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
ジャンボとじ針
Clover(クロバー)¥449税込¥4941個当日出荷針先を曲げた目すくいしやすいタイプ。針先が丸く糸割れしません。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。極太~超極太毛糸用。材質アルミニウム長さ(mm)70アズワン品番62-4090-54太さ(mm)2.5
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷から翌々日出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Sタイプ盤用キャビネット 大型
日東工業¥66,980税込¥73,6781面翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ベルポスト クリヤーファイル
セキセイ¥1,698税込¥1,8681冊3日以内出荷ビジネスシーンを格上げする、高級感と実用性を備えたクリヤーファイル。書類や写真が映える透明度の高いPPポケット採用。用途上質なPUレザー表紙に高級感のあるステッチ加工を施しています。 。ビジネスの場で信頼感を演出。 。書類の出し入れがしやすいトップインタイプ。材質【ポケット】PP(60ミクロン)規格A4-S寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×230×14ポケット数10ポケットポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)材質(裏地)ナイロン材質(表地)PU
セミキルトフルジップアップジャケット 5810-1
アタックベース¥3,398税込¥3,7381着3日以内出荷仕様撥水、身頃中綿、襟裏フリース、袖リブ、胸ファスナー付ポケット種別ジャケットシリーズ5810シリーズ混率(%)ポリエステル100
スロットルチューブ STD
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
ダウンシーリング 本体
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から4日以内出荷空間に調和するコンパクトデザイン。材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.2取付天井直付型高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)
日東工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
フリーコーナー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。任意の長さに切断でき、ジャバラ部を切断することでダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~60
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)272材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から14日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5締付力(kN)0.5/2.5
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
浸漬型電気伝導率セル
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥74,980税込¥82,4781個(1個)3日以内出荷仕様CM-41X、CM-42X標準付属電極 MM-43X、CM-41X、CM-42X用ケーブル長(m)1
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット
日東工業¥87,980~税込¥96,778~1個翌日出荷から10日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。材質鉄設置場所屋外用
CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥4,498税込¥4,9481パック(100本)当日出荷から7日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ
日東工業¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷から7日以内出荷屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷部品名称ボールベアリング図解NoMGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.ボールベアリング、MGC-603R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.32、MAZ50 プーリ関係部品_No.2、MGC-704R ゼンリン(クドウ)部品_No.29、MGC-703RD ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.29、MGC-605R ゼンリン(クドウ)部品_No.29、MGC-705RD ゼンリン(クドウ)部品_No.29、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.21A、MGC-705RD-F 前輪(駆動)部品_No.24、MGC-703R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.32、MGC-705R ゼンリン(クドウ)部品_No.29、MGC-S400 ギヤケース部品_No.71、MGC-604R ゼンリン(クドウ)部品_No.32、MGC-704RD-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.32、MGC-704RD ゼンリン(クドウ)部品_No.29など
コードクランプ NO4
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格P990540-0000図解NoMLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.30、MSA415R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、SSA-V600C-1 キャビン(2)部品_No.21、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.27、MS415R4CF-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.35、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.21、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ハイカンクミタテ部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.40、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ ヤクエキハイカン部品_No.10、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.58など
プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN
PUMA¥8,898税込¥9,7881足6日以内出荷長時間の仕事からちょっとした用事まで、このスニーカーは快適な履き心地を提供します。贅沢なSOFTRIDEミッドソールが一歩一歩を柔らかくし、グリップ力のあるアウトソールが足元を安定させます。今すぐ足を滑り込ませ、サポートを感じながら、一日を快適に過ごしましょう。仕様幅/レギュラー丈、つま先タイプ/ラウンドトゥ、クロージャー/シューレース式、サポートケージ、ヒールタイプ/フラットヒール、ゾーントラクション材質合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+合成皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底性別ユニセックス