曜日別特売

精密マイナスビット

精密マイナスビット - Wera精密マイナスビット - Wera精密マイナスビット - Wera

マイナスネジ用ビット頑丈で汎用性があります。

用途
マイナスネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
全長(mm)
30
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058104 03774351037743510581041.5WERA品番:50581040011.50.3
¥350
¥309
¥340(税込)
3日以内出荷
返品不可
058101 03776277037762770581012.5WERA品番:50581010012.50.4
¥350
¥309
¥340(税込)
3日以内出荷
返品不可
058105 03776582037765820581053WERA品番:505810500130.5
¥350
¥309
¥340(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする