カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「58-335」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-335

    アンセル
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)グリーン規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)38.0耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
  • ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システム

    ベビコン用スイコミロカキツメモノ

    日立産機システム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ハンドル付広口瓶 TARSONS

    ハンドル付広口瓶

    TARSONS
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    肉厚で耐久性に優れています。
    容量(L)4
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 角型瓶 TARSONS

    角型瓶

    TARSONS(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れています。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)
  • Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    559,800税込615,780
    1個
    翌々日出荷
    RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
  • Vベルト BIGM(丸山製作所)

    Vベルト

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト図解NoVSM-1000 1992ネン カウンタシャフト部品_No.13
  • ピローブロック BIGM(丸山製作所)

    ピローブロック

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格UCP207部品名称ピローブロック図解NoGX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.2、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.2、GX-1500J カウンタシャフト 2部品_No.2、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.2、VSM-1000 1992ネン カウンタシャフト部品_No.14、GB1010ASR 動力伝達部品_No.47、VSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.14、GB1010ALN 動力伝達部品_No.47、GB1010BSR 動力伝達部品_No.47、VSM-1020 カウンタシャフト部品_No.2、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.19
  • フタ BIGM(丸山製作所)

    フタ

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フタ図解NoLVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.15、LVM752 50HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 薬液タンク部品_No.5、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.13、LVM753 50HZ 薬液タンク部品_No.12、LVM2201 50HZ 希望付属品(2)部品_No.11、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.13、LVM400V-2 60HZ 薬液タンク部品_No.5、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.10、LVM1501T 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.13、LVM752 60HZ 1992ネン 薬剤タンク部品_No.13、LVM1501T-2 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.13、LVM3000 薬剤タンク部品_No.13、LVM3000 希望付属品(3)部品_No.13、LVM1501T 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.13、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.15、LVM753 60HZ 薬液タンク部品_No.12
  • マワリドメ BIGM(丸山製作所)

    マワリドメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マワリドメ図解NoVSM-1010 カウンタシャフト部品_No.14、VSM-1000 1992ネン カウンタシャフト部品_No.18、VSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.18
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    規格BS-19X1BX1750L部品名称ホース図解NoVSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.44、VSM-1010 油圧機器・配管-1部品_No.32、VSM-1000 1992ネン カウンタシャフト部品_No.44、VSM-1020 油圧機器・配管-2部品_No.37
  • バケットピン 東日興産(TN)

    バケットピン

    東日興産(TN)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ネームキューブ ネーム印 印鑑 (エ) PLUS(プラス)[文具]

    ネームキューブ ネーム印 印鑑 (エ)

    PLUS(プラス)[文具]
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 。特長。・四角いボディで転がらない! 。四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 。四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 。1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 。手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
    シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-421583-00(H=15.8) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-421583-00(H=15.8)

    廣杉計器
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)15.8
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-411583-00(H=15.8) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-411583-00(H=15.8)

    廣杉計器
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)15.8
  • Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • エアインパクトレンチ パオック

    エアインパクトレンチ

    パオック
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。
    用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])5000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
  • トレーラー用ディスクローター BPW

    トレーラー用ディスクローター

    BPW
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW主な適合純正品番03.088.35.05.7/03.088.35.12.7/917150-00335/5124-058品名ディスクローター
  • トレーラー用ディスクローター EKU

    トレーラー用ディスクローター

    EKU
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW主な適合純正品番05.088.35.05.0/03.088.35.05.7/03.088.35.12.7/917150-00335/5124-058品名ディスクローター