カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- 空調・照明・電設資材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 手袋(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- 椿本チエイン(5)
- バンドー化学(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- 東京メタル(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- 山田照明(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- 日本ブレード(2)
- アドクリーン(2)
- ダイヘン(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ミドリ安全(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ユニット(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「581-l」の検索結果

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ
TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
防寒レザー ミトン(牛革)
ミエローブ¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から5日以内出荷牛革使用で抜群の耐久性を保ちます。インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、その他冬期の一般作業材質表地:牛革、裏地:ポリエステル色ホワイト入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。質量(kg)0.2電圧(V)100~240消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)58LEDLED一体型出しろ(mm)1.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シンクロベルト L150形
バンドー化学¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
シンクロベルト L200形
バンドー化学¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200ベルト形L
ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781セット(30箱)翌々日出荷国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。 食品衛生法適合品用途食品工場など仕様【粉】なし・外エンボス加工材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025入数(枚)6000エンボス加工外
タイミングベルト L150形
三ツ星ベルト¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅150ベルト形L
ペンダントライト
山田照明¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。繊細で透明感のあるカタチ。こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り)タイプLED一体型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)28光源LED 28W色温度(K)3000光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4パターン点灯:調光対応型(1~100%)光束(Lm)1074LED寿命(時間)40000調光方式位相調光演色指数(Ra)85調光の可否可従来光源白熱100W相当
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3消費電力(W)8.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット。存在感を抑えた薄型デザイン。独自レンズで円を描くように光を拡散。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷から21日以内出荷エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
順位調整器
ジョー・プリンス竹下¥5,798税込¥6,3781個当日出荷観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
順位調整器
ジョー・プリンス竹下¥5,998税込¥6,5981個当日出荷観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。 左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。仕様100mm材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)276仕上亜鉛メッキクロメート処理コード(ナンバー)1065810201RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ウォーターメロンプール
INTEX¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷スイカをモチーフにした3リング式のプールです。 空気室3個、空気栓は栓と弁の二重構造設計。材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1850直径×高さ(cm)約168×38水量(L)高さ29cmまで入れて約581
エンジン式洗浄機(防音型)
REX(レッキス工業)¥529,800税込¥582,7801台翌々日出荷夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)508質量(kg)49高さ(mm)581形式GB160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0