カテゴリ

  • メカニカル部品(89)
  • 自動車純正部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 手袋(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「581-l」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング コンプレッション 90501-581L6 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング コンプレッション 90501-581L6

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,コンプレツシヨン 90501-581L5 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,コンプレツシヨン 90501-581L5

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
  • タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L075形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L100形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
  • アルファベットステッカー ユニット

    アルファベットステッカー

    ユニット(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様裏面粘着材質PPステッカー取付方式ステッカー
  • シンクロベルト L075形 バンドー化学

    シンクロベルト L075形

    バンドー化学(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
  • シンクロベルト L100形 バンドー化学

    シンクロベルト L100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • カバー(サイド) テール RH エボニー 36001-0581-45L Kawasaki

    カバー(サイド) テール RH エボニー 36001-0581-45L

    Kawasaki
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000JEF
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • ハーネスリヤー (L581) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (L581)

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 防寒レザー ミトン(牛革) ミエローブ

    防寒レザー ミトン(牛革)

    ミエローブ
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    牛革使用で抜群の耐久性を保ちます。インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
    用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、その他冬期の一般作業材質表地:牛革、裏地:ポリエステルホワイト入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
    質量(kg)0.2電圧(V)100~240消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)58LEDLED一体型出しろ(mm)1.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否
  • パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト L050形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • シルエット手すりL形 シロクマ

    シルエット手すりL形

    シロクマ
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ仕様抗菌材質積層/真鍮握り径(Φmm)32
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ケーブルホルダー 摂津金属工業

    ケーブルホルダー

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シンクロベルト L150形 バンドー化学

    シンクロベルト L150形

    バンドー化学
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • シンクロベルト L200形 バンドー化学

    シンクロベルト L200形

    バンドー化学
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200ベルト形L
  • ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 ミドリ安全

    ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1セット(30箱)
    翌々日出荷
    国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。 食品衛生法適合品
    用途食品工場など仕様【粉】なし・外エンボス加工材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025入数(枚)6000エンボス加工
  • タイミングベルト L150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L150形

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅150ベルト形L
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。繊細で透明感のあるカタチ。こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。
    仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り)タイプLED一体型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)28光源LED 28W色温度(K)3000光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4パターン点灯:調光対応型(1~100%)光束(Lm)1074LED寿命(時間)40000調光方式位相調光演色指数(Ra)85調光の可否従来光源白熱100W相当
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3消費電力(W)8.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
  • CSLIM端用L450高出力 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L450高出力

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット。存在感を抑えた薄型デザイン。独自レンズで円を描くように光を拡散。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • フード アドクリーン

    フード

    アドクリーン
    2,798税込3,078
    1枚
    9日以内出荷
    材質ポリエステル 100%ホワイトサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルTIG溶接トーチ ダイヘン

    フレキシブルTIG溶接トーチ

    ダイヘン
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    溶接電流(A)150
  • フード アドクリーン

    フード

    アドクリーン
    2,798税込3,078
    1枚
    9日以内出荷
    材質ポリエステル 100%ホワイトサイズLLRoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC581)SUPPORT,C/L CONT 三菱ふそう

    (MC581)SUPPORT,C/L CONT

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK581)ランプコンビF/L 三菱ふそう

    (MK581)ランプコンビF/L

    三菱ふそう
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~)

    CKD
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)40
  • (MK581)ランプコンビF/L 三菱ふそう

    (MK581)ランプコンビF/L

    三菱ふそう
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • 摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ 旭製作所

    摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ

    旭製作所
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷から19日以内出荷
    L95Φd8C19/38
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    38,350税込42,185
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80