カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(186)
  • 切削工具(56)
  • 厨房用品(46)
  • 制御機器(40)
  • 機構部品(30)
  • メカニカル部品(27)
  • 測定用品(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 物流用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 保管用品(16)
  • 事務用品(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • エンジン工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)

「59000」の検索結果

関連キーワード
647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチケース リヒトラブ

    クラッチケース

    リヒトラブ(6件のレビュー)
    649税込714
    1冊
    当日出荷
    A4サイズのファイルやクリヤーホルダーを収納できる、使いやすいハンディータイプの色透明ケース
    サイズA4厚さ(mm)50縦(mm)260横(mm)347
  • 油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ(27件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(7L)
    当日出荷から7日以内出荷
    ■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。特性撥水、耐久主成分アルキド樹脂主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上(20℃)
  • 90407259000 ホンダ

    90407259000

    ホンダ(20件のレビュー)
    109税込120
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番90407-259-000主な適合車種(ホンダ)CB125
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • マイクロスワイプウォッシュミット ETTORE(エトレ)

    マイクロスワイプウォッシュミット

    ETTORE(エトレ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイクロファイバー製のグローブタイプのスポンジです。
    用途車の清掃適合用途洗車材質マイクロファイバー質量(g)155危険物の類別非危険物
  • 汎用クリップナット K-CON(キタコ)

    汎用クリップナット

    K-CON(キタコ)(15件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
    材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
  • (90304)ナット ホンダ

    (90304)ナット

    ホンダ(10件のレビュー)
    469税込516特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
  • フラットかすがい90 タナカ

    フラットかすがい90

    タナカ
    25税込28
    1本
    当日出荷
    大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
  • PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ

    PG159 アジャスタブルクランプ

    オエティカ(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。
    用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    98,980税込108,878特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
  • ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ ゼノア

    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ

    ゼノア
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】チューブ
  • セパレーターエレメント(カクリング付) 日立産機システム

    セパレーターエレメント(カクリング付)

    日立産機システム
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
  • フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業)

    フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(3本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    カンタン着脱のフリーハンドルシリーズ。用途・使い勝手に合わせて素材・長さをお選びいただけます。サビない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチ。
    材質(グリップ)ポリエチレン(PE)材質(ハンドル)アルミパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
  • ファインピン タイルメント

    ファインピン

    タイルメント
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    当日出荷
    ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。 ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
    用途エルボ止め付け具。管径50A保温材厚(mm)20材質銅合金アイボリートラスコ品番366-8321質量(g)350
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = 45558シリーズレセプタクル、45718シリーズレセプタクル、5556シリーズレセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 13.8mm幅 = 9.6mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジング、PCI Express - 45559シリーズ用. PCI Expressハイエンドグラフィックスアドインカードのアプリケーション向けのMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングです。 このMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングは、操作が簡単でありながら確実なかん合を実現するサムラッチによるポジティブロッキング、極性化、かん合の角度が最適でない場合に発生し得る端子のダメージを防止するスクーププルーフ設計を備えています。 圧着端子については、5556シリーズ(代表品番 ; 172-9140 172-9140 )を参照してください。 かん合コネクタについては、45558シリーズ及び45718シリーズのMini-Fit Jr.ヘッダを参照してください。長さ(mm)158幅(mm)97高さ(mm)21質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズセット(5個) 10A/600V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 10A/600V

    testo(テストー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245 グーリング

    テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
  • ヒューズセット(5個) 630mA/1000V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 630mA/1000V

    testo(テストー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用
    長さ(mm)32質量(g)12直径(mm)6
  • ヒューズセット(5個) 10A/1000V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 10A/1000V

    testo(テストー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • 除電紐 大塚刷毛製造

    除電紐

    大塚刷毛製造
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
    黄・黒(トラ柄)太さ(mm)4
  • ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205

    グーリング
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • ピッタリくん 大塚刷毛製造

    ピッタリくん

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    下げ缶、バケットの縁に引っ掛けるだけ、ピッタリとフィットする万能小物入れ。 刷毛や小物はもちろん、少量の塗料を入れることもできます。
    寸法(mm)100×60高さH(mm)130寸法(縦×横×高さ)(mm)100×60×130
  • 渡り金具 IDEC(和泉電気)

    渡り金具

    IDEC(和泉電気)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    優れた耐振動接続技術が求められる機械製造やオートメーション産業、鉄道や造船などの産業に最適。コンパクトで、 柔軟な盤設計が可能。幅広い接続可能電線範囲や最大2列の短絡接続口などのさまざまな要求に対応。ショートバー(渡り金具)が柔軟な短絡接続を実現
  • ウールジスク 大塚刷毛製造

    ウールジスク

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
    用途ペーパー目消し材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)5仕様マジック式径(Φmm)50
  • 専用クリップナット K-CON(キタコ)

    専用クリップナット

    K-CON(キタコ)(10件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3個)
    当日出荷
    タッピング用 スチール製パーカライジング処理
    材質スチール
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100

    グーリング
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)300
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長リード線(ストレートプラグ) testo(テストー)

    延長リード線(ストレートプラグ)

    testo(テストー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)1115直径(Φmm)12質量(g)110最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
  • パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最小曲げ半径(mm)90補強層1W質量(g/m)ホース/400
  • 汎用 スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプN 3635 グーリング

    汎用 スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプN 3635

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数2枚刃
  • 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • シボレールラーグ CONDOR(山崎産業)

    シボレールラーグ

    CONDOR(山崎産業)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    超吸水・超極細繊維で、余分な水分を残さず汚れも強力にかき取ります。
    種類水拭きモップ適合MO589-00SU-MB、MO589-000N-MB材質(糸)ポリエステル寸法(mm)約165×455ブルー質量(g)約165繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
...
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
"59000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷