「5950x amd」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コンセントにプラグを差し込むだけで使用できます。自動除霜機能付きです。庫内には防爆型照明灯、紫外線殺菌灯、オゾン殺菌装置が付いています。ストレッチャー上面にローラーが付いており、バットをスムーズに動かせます。ストレッチャーのサイドには搬送時の落下防止用可動柵が付いています。専用のストレッチャーとバットが付属しています。
付属品ストレッチャー×1台、バット×1枚 材質本体・ストレッチャー・バット:ステンレス(SUS304)、スロープ:アルミニウム 質量(kg)ストレッチャー:43、バット:15 電源(V)AC100(50/60Hz)(2Pプラグ、コード長3m) 消費電力(W)1030 内寸法(mm)800×2150×920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレッチャー:550×1900×430~850、バット:490×2000×160 キャスター径(Φmm)Φ125(ストッパー付き) 温度調節範囲(℃)-5~+15(初期設定温度+5) 外寸法(mm)900×2315×1400 アズワン品番7-8384-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バット:450×1960×60
1台
2,890,000 税込3,179,000
30日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)
エコ商品
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280 質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラー シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】170 対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。 適合ソケットAM5 周波数(MHz)(グラフィックス)2200 キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MB RoHS指令(10物質対応)対応 モデルAMD Radeon Graphics コア数(CPU)16(GPU)2 スレッド数32 クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz 最大動作温度(℃)95
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。 帯電防止素材使用です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。 材質綿60%、ポリエステル40%
1着
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop Processors シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】65 対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。 適合ソケットAM4 キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MB RoHS指令(10物質対応)対応 コア数(CPU)6 スレッド数12 クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz 最大動作温度(℃)90
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質PP樹脂 寸法(mm)W96~320×D280~400×H120 質量(kg)0.5 アズワン品番64-0848-56 総耐荷重(kg)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷