カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「5970s」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフ・1 3M(スリーエム)エフ・13M(スリーエム)(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300g)
当日出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)タイプねり状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
26,500税込29,150
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
26,500税込29,150
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
31,360税込34,496
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
27,850税込30,635
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
31,360税込34,496
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
27,850税込30,635
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
34,300税込37,730
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
35,650税込39,215
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
34,300税込37,730
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
35,650税込39,215
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
39,160税込43,076
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
39,160税込43,076
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
S/P イスズ 1-5970-H5 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5970-H5 ナカノNAKANO
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51345-597-0・1-51345-597
S/P イスズ 1-5970-H7 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5970-H7 ナカノNAKANO
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51347-597・1-51347-597-0
S/P イスズ 1-5970-H6 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5970-H6 ナカノNAKANO
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51346-597・1-51346-597-0
S/P イスズ 1-5970-H4 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5970-H4 ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51344-597-0・1-51344-597
S/P イスズ 1-5970-H2 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5970-H2 ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51342-597-0・1-51342-597
S/P イスズ 1-5970-H1 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5970-H1 ナカノNAKANO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51341-597・1-51341-597-0
S/P イスズ 1-5970-H3 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5970-H3 ナカノNAKANO
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51343-597・1-51343-597-0
S/P イスズ 1-5970-H8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5970-H8 ナカノNAKANO
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51348-597・1-51348-597-0
(S8258)CONNECTOR ASSY 日野自動車(S8258)CONNECTOR ASSY日野自動車
1,254税込1,379
1個
当日出荷から14日以内出荷
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【EPSON/エプソン】★プロジェクターHome Cinema 2350Home Cinema 3800Home Cinema 880Pro Cinema 6040UBPro Cinema LS12000Pro L1060UPro L1060UNLPro L1060WPro L1060WNLPro L1070UPro L1070UNLPro L1070WPro L1070WNLPro L1075UPro L1075UNLPro L1490UPro L1490UNLPro L1495UPro L1495UNLPro L1500UHPro L1500UHNLPro L1505UHPro L1505UHNLPro L1715SNLPro L1750UNLPro L1755UNLPro L30000UNLPro L30002UNLEB-810EEB-815EEB-L1500UHEB-L1505UHEB-L1750UEB-L1755UEB-L30000UEB-L30002UEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU2113WEB-PU2116WEB-PU2120WEB-PU2213BEB-PU2216BEB-PU2220BEH-LS10000EH-LS10500EH-LS12000EH-LS300BEH-LS300WEH-LS500BEH-LS500WEH-LS650BEH-LS650WEH-LS800BEH-LS800WEH-TW5825EH-TW6250EH-TW7000EH-TW7100EH-TW8300EH-TW8300WEH-TW8400EH-TW8400WELPDC30★パソコンEndeavor AT20Endeavor JN4300-2Endeavor JT40-2Endeavor MR5000Endeavor MR8400Endeavor NA521E-2Endeavor NA710EEndeavor NA711EEndeavor NJ4400E-2Endeavor NJ7500EEndeavor NL1000EEndeavor Pro9200Endeavor SG100EEndeavor ST210E【CANON/キヤノン】★プロジェクターWUX10WUX10 Mark IIWUX400STWUX450WUX450STWUX500WUX500STWUX520WUX4000WUX5000WUX5800WUX5800ZWUX6000WUX6010WUX6500WUX6600ZWUX6700WUX7000ZWUX7500WX450STWX520WX6000C-13WLH-WU350USTLH-WX370USTLV-HD420LV-WU360LV-WX310STLV-WX320LV-WX370LV-X301LV-X310STLV-X320LV-X350LV-X420LX-MU500LX-MU500ZLX-MW500SX6000【Pioneer/パイオニア】★ブルーレイ/DVDUDP-LX800UDP-LX500BDP-LX58BDP-LX88★ホームシアターシステムFS-EB70HTP-CS1HTP-HW950HTP-LX51HTP-S323HTP-S333HTP-S353HTP-S363HTP-S525HTP-S535HTP-S727HTP-S737HTP-S757HTP-S767HTP-SB510HTP-SB550HTP-SB560HTP-SB760HTZ-HW616BDHTZ-HW919BDHTZ-LX61DVMCS-434SBX-N500SBX-N700VSX-S510+S-HSL300【RICOH/リコー】★プロジェクターRICOH PJ HD5452RICOH PJ HDL3530RICOH PJ S2440RICOH PJ UHL5970RICOH PJ WU5570RICOH PJ WUC4650RICOH PJ WUL5860RICOH PJ WUL5970RICOH PJ WUL6281RICOH PJ WX2440RICOH PJ WX3351RICOH PJ WX3351NRICOH PJ WX4152RICOH PJ WX4152NRICOH PJ WX4152NIRICOH PJ WX4153RICOH PJ WX4153NRICOH PJ WX4241RICOH PJ WX4241NRICOH PJ WX5462RICOH PJ WXC1210RICOH PJ WXC4660RICOH PJ WXL3540RICOH PJ WXL4760RICOH PJ WXL4960RICOH PJ WXL4960NIRICOH PJ WXL5860RICOH PJ X2440RICOH PJ X3351RICOH PJ X3351NRICOH PJ X5580【YAMAHA/ヤマハ】★アンプCX-A5000CX-A5100CX-A5200★ホームシアターシステムHTY-250YHT-3067JPYHT-503JPYHT-5067JPYHT-702JPYHT-902JPYHT-903JPYHT-S350YHT-S351YHT-S400YHT-S401★サウンドバーYSP-1600YSP-2200YSP-2500YSP-3000YSP-3300YSP-4000YSP-4100YSP-4300YSP-5100YSP-5600YSP-600【BUFFALO/バッファロー】HDDPD-2000PD-2000EPD-2000E-LPD-2000-LPD-2000-LVPD-2000-VPD-2000-XL【Anker/アンカー】★サウンドバーSoundcore Infini 2Soundcore Infini Pro★ホームプロジェクターNebula CosmosNebula Cosmos LaserNebula Cosmos Laser 4KNebula Cosmos MaxNebula SolarモバイルプロジェクターNebula Vega PortableHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
(S4441)HOSE ASSY、OIL 日野自動車(S4441)HOSE ASSY、OIL日野自動車
11,340税込12,474
1個
7日以内出荷
(S7815)LEVER ASSY 日野自動車(S7815)LEVER ASSY日野自動車
10,455税込11,501
1個
7日以内出荷
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-19シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-19シリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。