カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「5ar10」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布内袋 巾着 エーワン[不織布]不織布内袋 巾着エーワン[不織布]
3,398税込3,738
1袋(10枚)
当日出荷
雑貨や洋服など、商品をやさしく守る巾着タイプの不織布製内袋です。
用途雑貨や洋服などの保管に材質ポリプロピレン
10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
二面幅(mm)10エスコ品番EA615AR-10商品構成単品
自動Xステージ 神津精機自動Xステージ神津精機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) エスコ110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AR-10
M2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質RENYエスコ品番EA945AR-100
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 端面溝入れ加工用 サンドビック小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 端面溝入れ加工用サンドビック
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
63,980税込70,378
1本
16日以内出荷
材質アルミニウム合金定尺(m)3
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)富士電機(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
一般耕うん機用タイヤ AR10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)一般耕うん機用タイヤ AR10BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
パターンAR10材質ゴムプライ2PR
BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学BIG-レクタレンズ 交換レンズシステムオーツカ光学
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
子桁取付金具(外直角曲り接続金具用) ネグロス電工子桁取付金具(外直角曲り接続金具用)ネグロス電工
779税込857
1個
4日以内出荷
用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。適合(ラック)5、6、7、8、10AR材質ステンレス鋼
スターリングエンジン模型 HE-3 ナリカスターリングエンジン模型 HE-3ナリカ
111,000税込122,100
1セット
5日以内出荷
スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。
仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示
プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニット omron(オムロン)プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニットomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
制御方式ストアードプログラム方式耐電圧AC2300V 1min(絶縁されている回路間)保存温度(℃)周囲/-20~+75(バッテリ除く)応答時間入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間)データメモリREAD/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリアREAD専用:456ワード(DM6144~6599)PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれかRS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です)突入電流(A)25以下演算処理速度(μs/命令)基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8命令語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個)雰囲気使用周囲/腐食性ガスのないこと電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分)保持時間(ms)(電源)2以上プログラム機能運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行いますプログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可)プログラムメモリ容量ユーザープログラム/4096ワード最小パルス幅(μs)入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回停電保持機能保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持自己診断機能CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常保持リレー320点:HR0000~1915(HR00~19CH)一時記憶リレー8点(TR0~7)特殊補助リレー448点:22800~25515(228~255CH)補助記憶リレー384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
段違い口径違い金具 ネグロス電工段違い口径違い金具ネグロス電工
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
材質アルミニウム合金
自動XYステージ 神津精機自動XYステージ神津精機
289,800税込318,780
1台
92日以内出荷
種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
80日以内出荷
NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1100シリーズIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1個
81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-1111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1111シリーズIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式