カテゴリ

  • バイク部品(65)
    • 駆動系(27)
    • メインキー(1)
  • 制御機器(46)
  • 農業機械(37)
  • 測定用品(34)
  • 切削工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 保管用品(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5au」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーノ(5AU) フロントパネル MAD MAX(マッドマックス)

    ビーノ(5AU) フロントパネル

    MAD MAX(マッドマックス)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    純正レプリカ ビーノ(5AU)用
  • ビーノ(5AU) フロントフェンダーキャップ MAD MAX(マッドマックス)

    ビーノ(5AU) フロントフェンダーキャップ

    MAD MAX(マッドマックス)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    純正レプリカ ビーノ(5AU)用 フロントフェンダー裏のカバーです。
  • ベース付シート バイクシート ヤマハ ビーノ(5AU)用 バイクパーツセンター

    ベース付シート バイクシート ヤマハ ビーノ(5AU)用

    バイクパーツセンター
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れています。ベース付なので張替えの手間も省けます。時間の無い方にオススメです。ボルトオンです。(ボルトは付属しておりませんので今お使いのものを流用してください)
    ブラウン適合車種ヤマハ ビーノ(5AU/SA10J) ※SA26Jには適合いたしません
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン

    汎用樹脂製ボックス(P)

    ユーボン(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1面
    当日出荷
    シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
    ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    529税込582特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
    寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • ステップ口金(ダブテールタイプ) ナベヤ

    ステップ口金(ダブテールタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。
    材質SCM440質量(kg)0.6寸法H(mm)23.5寸法A(mm)75寸法F(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)35寸法C(mm)23寸法I(mm)28寸法J(mm)19.8寸法G(mm)23寸法K(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    7,300税込8,030
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター HT型

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    K2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    7,598税込8,358特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)70
  • RG アップスプリング RG(レーシングギア)

    RG アップスプリング

    RG(レーシングギア)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター HG-AF型

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック

    日本エレパーツ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーター

    K2ユニット用モーター(C無) ACモーター

    オリエンタルモーター
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリーズSCM
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • メインスイッチセット(YAMAHA用) NTB

    メインスイッチセット(YAMAHA用)

    NTB
    8,398税込9,238
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5111車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)103×52取付座A×B(mm)123×72ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    口幅(mm)127付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8040材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)98取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5許容荷重(N)3000許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)71
  • ガイドブロック ナベヤ

    ガイドブロック

    ナベヤ
    6,298税込6,928
    1組(2個)
    3日以内出荷
    材質SS400適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1寸法B(mm)14寸法D(mm)9寸法E(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RTG 三菱マテリアル

    チップ RTG

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
    材質UTi20T形状円形厚さ(mm)7.5
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    259,800税込285,780
    1台ほか
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    1,790税込1,969
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    44,413税込48,854
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在

    ユーエイキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6421材質金具:スチール許容荷重(kg)1500材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2取付高H(mm)93ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)65
  • ネオジム磁石 ボール型(金メッキ) マグナ

    ネオジム磁石 ボール型(金メッキ)

    マグナ
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    形状ボール型マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金 ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
駆動系カテゴリ