カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • KITACO(16)
  • NTB(9)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • 第一計器(26)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • ALBA(アルバ)(22)
  • ユーエイキャスター(10)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • 日本エレパーツ(9)
  • Grondement(グロンドマン)(8)
  • オリエンタルモーター(7)
  • ラスタバナナ(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • CKD(5)
  • エレコム(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • マツバ計器(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5au」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
    寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • ステップ口金(ダブテールタイプ) ナベヤ

    ステップ口金(ダブテールタイプ)

    ナベヤ
    ¥27,980税込¥30,778
    1組(2個)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。
    材質SCM440質量(kg)0.6寸法H(mm)23.5寸法A(mm)75寸法F(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)35寸法C(mm)23寸法I(mm)28寸法J(mm)19.8寸法G(mm)23寸法K(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ

    ナベヤ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    翌々日出荷
    多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43口幅(mm)127適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
  • ガイドブロック ナベヤ

    ガイドブロック

    ナベヤ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1組(2個)
    3日以内出荷
    適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1材質SS400寸法D(mm)9寸法E(mm)11寸法B(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金 ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金

    ナベヤ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ

    ナベヤ
    ¥7,798税込¥8,578
    1組
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU全機種セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30)

    ナベヤ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20)

    ナベヤ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5軸マシンバイス ナベヤ

    5軸マシンバイス

    ナベヤ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    3日以内出荷
    センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
    材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1組(2個)
    3日以内出荷
    セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ネオグリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪 ナベヤ

    ネオグリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪

    ナベヤ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷
    ロボットハンドメーカー4社に対応しています。 可搬重量4種(7kg,12kg,20kg,25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります) 高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。 ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。 本製品とロボット搬送対応ネオグリップを使用することで、ロボットでのネオグリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。
    付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ)

    ナベヤ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイスステップ口金(深さ20) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイスステップ口金(深さ20)

    ナベヤ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)2.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪 ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪

    ナベヤ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷
    ロボットハンドメーカー4社に対応しています。 可搬重量4種(7kg、12kg、20kg、25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります) 高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。 ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。 本製品とロボット搬送対応ネオ グリップを使用することで、ロボットでのネオ グリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。
    付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック

    ナベヤ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1組
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金 ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金

    ナベヤ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット(2個)
    17日以内出荷から66日以内出荷
    寸法L(mm)25.5寸法H(mm)14寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ハンドル

    ナベヤ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

    ナベヤ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ハンドル

    ナベヤ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品取付クランプ

    ナベヤ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
    適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付クランプ ナベヤ

    取付クランプ

    ナベヤ
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(2個)
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
  • ユニバーサルベース ナベヤ

    ユニバーサルベース

    ナベヤ
    ¥42,980税込¥47,278
    1組(2個)
    3日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
    セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個質量(kg)1.2寸法L(mm)29.5寸法H(mm)15寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法P(mm)8.5寸法M(mm)33寸法N(mm)9寸法O(mm)14寸法J(mm)(並目)M8寸法G(mm)15寸法K(mm)17寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100寸法U(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ユニバーサル口金セット ナベヤ

    ユニバーサル口金セット

    ナベヤ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1組(2個)
    3日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
    セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個寸法L(mm)66寸法H(mm)28寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)28寸法P(mm)9寸法M(mm)62.5寸法N(mm)14寸法O(mm)8.5寸法I(mm)8寸法J(mm)17寸法G(mm)15寸法K(mm)29.5寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ

    ナベヤ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(2個)
    16日以内出荷
    マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き) ナベヤ

    Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)

    ナベヤ
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
    材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金 ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金

    ナベヤ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(4個)
    47日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
    適合機種LT5AU全サイズセット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース

    ナベヤ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(2個)
    47日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
    セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット

    ナベヤ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(2個)
    47日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
    セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個RoHS指令(10物質対応)対応