カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • 制御機器(117)
  • メカニカル部品(78)
  • 電気材料(69)
  • 農業機械(68)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 切削工具(47)
  • 建築金物(38)
  • 事務用品(36)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 自動車補修部品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 家電(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)

「5b-100」の検索結果

966件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(156件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • RSF66A25B100 CYNERGY3

    RSF66A25B100

    CYNERGY3
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質PPS全長(mm)127Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 配線止め具ハイステッカー カメダデンキ

    配線止め具ハイステッカー

    カメダデンキ
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメートテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C

    協育歯車
    569税込626
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール1
  • 防水用床排水トラップ アウス

    防水用床排水トラップ

    アウス
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
  • 標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー

    標準コントローラ C4-5B

    シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
  • ニューケンパス 厚口 B5 100枚 ゴークラ

    ニューケンパス 厚口 B5 100枚

    ゴークラ
    1,998税込2,198
    1函
    当日出荷
    消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません。
    仕様厚口、四六判換算(kg):172材質ケント紙入数(枚)100規格B5判白色度(%)0.9紙厚(mm)約0.23坪量(g/m2)200外形寸法(縦×横)(mm)257×182
  • ステンレスワントラップ カクダイ

    ステンレスワントラップ

    カクダイ(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、PP材質(本体)黄銅
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド25X25 TRUSCO

    バンド25X25

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-2525種別バンド砥材A質量(g)44最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)25×25
  • 結束バンド用ベース CK コンベックス

    結束バンド用ベース CK

    コンベックス
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
    用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアケント製図用紙B5 100枚入 エスケント

    ピュアケント製図用紙B5 100枚入

    エスケント
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷
    紙厚(mm)0.23
  • Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-Rap

    Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

    TY-Rap
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
    用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
  • 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 黄銅

    協育歯車(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • 製本工房 (B5) 100枚収納 レイメイ藤井

    製本工房 (B5) 100枚収納

    レイメイ藤井
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【ハードカバー製本が自分でできる「製本工房」】。製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。別売の中表紙セットを使えば、一度製本した「製本工房」の本文だけを差し替え、何度もお使いいただけます。手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる「製本工房」はラインナップも充実しています。サイズはA4、B5、A5の3種類。カラーは用途やお好みに合わせてお選びください。製本工房の使い方。[1]原稿を付属の中表紙にセット。[2]本体中央のポールに差し込む。[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。製本枚数:約101枚~200枚まで。最大とじ厚:18mm
    ブラック枚数(製本)約51枚~100枚まで本体質量(g)218寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×264×15とじ厚(mm)(最大)9素材
  • ナイロンクランプ ELPA

    ナイロンクランプ

    ELPA
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン 耐熱温度:80℃まで 最大結束径:Φ7.4mm 入数:100
    材質66ナイロン
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    40,013税込44,014
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Aタイプ) カナフジ電工

    冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Aタイプ)

    カナフジ電工
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ハト小屋入口の水切り用としてご使用下さい。
  • Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-Rap

    Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

    TY-Rap
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
    用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Aタイプ) カナフジ電工

    冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Aタイプ)

    カナフジ電工
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    型番にある寸法以外に御希望寸法にて製作も承ります。
  • 冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Bタイプ) カナフジ電工

    冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Bタイプ)

    カナフジ電工
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ハト小屋入口の水切り用としてご使用下さい。
  • 冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Bタイプ) カナフジ電工

    冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Bタイプ)

    カナフジ電工
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    型番にある寸法以外に御希望寸法にて製作も承ります。
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

    協育歯車
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

    CKD
    7,720税込8,492
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ多刃

    BIG DAISHOWA
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)45
  • 歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車

    歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440

    協育歯車
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
  • 平歯車S75B 協育歯車

    平歯車S75B

    協育歯車
    2,888税込3,177
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~)

    CKD
    7,738税込8,512
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車

    ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304

    協育歯車
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質SUS304モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器71 → 294 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビック

    CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質H10Fシャンクストレートシャンク
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    4,350税込4,785
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
...