カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「5c000133」の検索結果

ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
防塵ツナギ服 白 ビッグサイズ FC133C-KWシリーズ
東洋リントフリー¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷から3日以内出荷衿元合せ部分はマジックテープ止め、センターファスナー仕様。ウエストゴム絞りです。 左胸に名札ループ付、左腕にペン差し、腕章用ループ付。色ホワイト混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境クラス100
防塵ツナギ服 ピンク 5L
東洋リントフリー¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷クリーンルーム用衣服。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。色ピンクサイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)94~120総丈(cm)194バスト(cm)134裄丈(cm)96アズワン品番65-1915-63洗浄度クラス100
防塵ツナギ服 青 ビッグサイズ FC133C-Bシリーズ
東洋リントフリー¥14,980税込¥16,4781枚3日以内出荷衿元合せ部分はマジックテープ止め、センターファスナー仕様。ウエストゴム絞りです。 左胸に名札ループ付、左腕にペン差し、腕章用ループ付。色ブルー混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境クラス100
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
デンゲン SW
富士インパルス¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から5日以内出荷こちらは電源スイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。寸法(mm)45×60×40構成部品配線、電気関連
ZM Series(ZM133H~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133H~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133M-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133A~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM133
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
DHCマルチVミネラルQ 100錠
DHC(健康食品)¥609税込¥6581個(100錠)7日以内出荷12種類のビタミンと10種類のミネラルに、コエンザイムQ10をプラス。コンスタントに補いたい23種類もの成分をバランスよく、まとめて摂れるマルチサプリです。原材料マンガン酵母(メキシコ製造)、ユビキノン(コエンザイムQ10)、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母/貝カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ビタミンC、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、ステアリン酸Ca、抽出ビタミンE、ナイアシン、微粒二酸化ケイ素、着色料(カラメル、酸化チタン)、パントテン酸Ca、β-カロテン、グルコン酸銅、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3アレルギーゼラチン栄養成分熱量3.2kcal、たんぱく質0.37g、脂質0.06g、炭水化物0.30g、食塩相当量0.03g、ナイアシン15mg(115)、パントテン酸6.1mg(127)、ビオチン60μg(120)、ビタミンB1 1.6mg(133)、ビタミンB2 1.8mg(129)、ビタミンB6 2.1mg(162)、ビタミンB12 5.0μg(208)、ビタミンC 200mg(200)、ビタミンD 5.0μg(91)、ビタミンE 9.0mg(143)、葉酸210μg、カルシウム360mg(53)、鉄4.0mg(59)、亜鉛6.0mg(68)、銅0.3mg(33)、マグネシウム135mg(42)、マンガン1.8mg、ヨウ素45μg、セレン24μg、クロム20μg、モリブデン9μg、コエンザイムQ10 7mg、β-カロテン 6000μg
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5%
KEMET¥149,800税込¥164,7801袋(40個)8日以内出荷EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ仕様静電容量 = 50μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 133mm寸法 = 50 (Dia.) x 133mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133HT
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTF標準供給圧力(MPa)(H) 0.5電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AM
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(M) 0.35電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133H
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AS
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
美ルル ブリリアントヘアー ミニ KRD1066シリーズ
ビューティフルエンジェル¥6,898税込¥7,5881個11日以内出荷ブリリアントヘアミニは4つの機能で頭皮にアプローチ!EMS、RF温熱、赤色LEDライト、バイブレーション、顔の筋肉にも、防水機能付き仕様●電源方式:充電式(充電時間約3~5時間)●機能:赤LEDライト、EMS、RF温熱、バイブレーション●防水性能:IPX5相当●セット内容:ブリリアントヘアーミニ本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)130×W(幅)30×D(厚さ)59mm※ヘッド部分含む●本体重量:133g●出力:4.4W●定格電圧:DC5.0V50Hz/60Hz1A●電源周波数:50/60Hz●充電ケーブル:USBTYPE-C
アクティブフィールド 机上フロントパネル フレームレスタイプ(グループ・パーソナルテーブル用) W1300 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥42,980税込¥47,2781個23日以内出荷幅(mm)1035質量(kg)3.2高さ(mm)320奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド 机上フロントパネル(グループ・パーソナルテーブル用) W1300 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥36,980税込¥40,6781個23日以内出荷幅(mm)1298質量(kg)3.8高さ(mm)300奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ハイチェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥56,980税込¥62,6781台23日以内出荷幅(mm)465材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)6.2高さ(mm)940奥行(mm)500張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801枚25日以内出荷仕様両面タイプ・片面タイプ兼用幅(mm)32質量(kg)19.7高さ(mm)1050奥行(mm)1300色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら