飲みやすい「ストロータイプ」。ワンタッチでフタが開き、ストローが出てきます。持ち運びラクラク「軽量・コンパクト!」。ステンレス真空2重のまほうびんにより「高い保冷力」を実現!。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔!「内面フッ素コート」「本体丸洗いOK」「Ag+抗菌加工ストロー(飲み口)」。氷が入れやすい「広口約5cm」。アンパンマンのネームプレートつき!。着脱式さげひも
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 002
1台
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」。本体丸洗いOK。スポーツドリンクOK。スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い。ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口。速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」
色スカイブルー
容量(L)1
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約0.5
外形寸法(cm)10.5×9.5×28.5
口径約4.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×9.5×28.5
保冷効力(℃)8以下(6時間)
口径(Φcm)約4.5
エコマーク認定番号10 146 002
1台
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」。本体丸洗いOK。スポーツドリンクOK。スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い。ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口。速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」
色ライムブルー
エコマーク認定認定
口径約4.5cm
口径(Φcm)約4.5
エコマーク認定番号10 146 002
ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」。本体丸洗いOK。スポーツドリンクOK。スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」。ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い。ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口。速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」
色ブラック
エコマーク認定認定
口径約4.5cm
口径(Φcm)約4.5
エコマーク認定番号10 146 002
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ホワイト
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
ステンレス魔法瓶構造のベビー用ストローマグです。ワンタッチオープンですぐに飲めます。小さなお子様の手にも持ちやすい、可愛い動物柄のシリコン製ボディクリップ付き。ストロー用キャップユニット(付属)の他、別売りでトレーニング用せんユニットもございます。つけかえればトレーニング用マグとしてご使用いただけるので、長くご愛用いただけます。
質量(kg)0.2
容量(mL)290
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保冷効力(℃)12以下(6時間)
口径(Φcm)5
エコマーク認定番号10 146 009
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ブラック
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
関連キーワード