カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
- 制御機器(106)
- 自動車補修部品(18)
- 電気材料(15)
- 測定用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 農業機械(7)
- 家電(4)
- 梱包用品(3)
- 電動工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(175)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(57)
- 日本エレパーツ(10)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- みんなのラボ(7)
- DreamSound(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- StarTech.com(4)
- omron(オムロン)(3)
- ライン精機(3)
- 関西通信電線(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ヤンマー(3)
- 富士倉(3)
- INFINEON(3)
- STMicro(3)
- unitech(3)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

同軸ケーブル5D-2V
関西通信電線(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10m
フジクラ¥5,698税込¥6,2681パック3日以内出荷シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)10規格5D-2V
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m
フジクラ¥11,980税込¥13,1781パック3日以内出荷シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,698~税込¥5,168~1本10日以内出荷M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,298~税込¥4,728~1本10日以内出荷から13日以内出荷SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,898~税込¥5,388~1本10日以内出荷M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル1.5D-2V
関西通信電線(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル1.5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/km概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
1.5D-2V同軸ケーブル
日本エレパーツ¥2,098税込¥2,3081巻(10m)3日以内出荷大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色灰導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1シース外径(Φmm)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約1.6
高周波同軸ケーブル
KHD¥39,980税込¥43,9781巻(100m)翌々日出荷柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色灰
同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥32,980~税込¥36,278~1巻(200m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します材質PVC
5D-2VS同軸ケーブル
日本エレパーツ¥2,998税込¥3,2981巻(10m)3日以内出荷大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
ロボット用同軸ケーブル
日本エレパーツ¥7,498税込¥8,2481巻(10m)当日出荷から7日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
VW-1同軸ケーブル
日本エレパーツ¥20,980税込¥23,0781巻(10m)4日以内出荷温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2VS ) < より線内部導体 >
関西通信電線¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)、201(400MHz)、320(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)
DreamSound¥1,798税込¥1,9781個当日出荷BNCプラグ ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
50Ω充実型 同軸ケーブル
KHD¥39,980税込¥43,9781巻4日以内出荷内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
BNCコネクタ-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)
DreamSound¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷BNCプラグ ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
BNCコネクタ-みの虫クリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)
DreamSound¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷BNCプラグ ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(200mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル
日本エレパーツ¥2,698~税込¥2,968~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル
日本エレパーツ¥2,698~税込¥2,968~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
BNCコネクター圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り色ブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
LED電球 E26 調光器対応 V2
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ