カテゴリ
- 制御機器(73)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 物流用品(41)
- メカニカル部品(39)
- パソコン/周辺機器(38)
- バイク部品(19)
- 切削工具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- テープ(13)
- 電気材料(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 事務用品(10)
- オフィス家具(9)
- 建築金物(9)
- 家電(8)
- 清掃用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- カー用品(5)
- 電動工具(5)
- 機構部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- TRUSCO(35)
- オリエンタルモーター(34)
- カツイチ(33)
- 渡辺電機工業(28)
- ユーエイキャスター(21)
- メディアカバーマーケット(19)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- ナンシン(12)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- タンガロイ(9)
- ニッタ(9)
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- エスコ(7)
- AFAM(アファム)(7)
- アイコ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- アメリカン電機(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5gn」の検索結果

荷締めベルト メタルバックル
(616件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
ラインテープ EーA
日東エルマテリアル(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ノンスリップマット
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
オーシャン
グリーンライフ(57件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付仕様中黒防藻ホース適合丸型蛇口外径16mm材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15巻取形式手動
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷から9日以内出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
ストラップ
オープン工業(10件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。 脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。 ワンタッチで脱着可能です。 安全装置付き。材質紐:再生PET質量(g)20ストラップ幅(mm)約15ストラップ長さ(cm)約90
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
LANケーブル
サンワサプライ¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
スチロール番号札(長方形)
オープン工業¥1,198税込¥1,3181箱(25枚)当日出荷25番単位で購入できます。用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
PPカラーバケツ(HACCP対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
歯ブラシ型ブラシ HACCP対応
TRUSCO¥339税込¥3731本当日出荷使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
脱鉛タイプビニールテープNo.21S
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(8巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
脱鉛タイプビニールテープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から88日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥8,198税込¥9,0181個当日出荷インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
ファインシリーズ ガスケット メッキ無
フジキン(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空形状ガスケット接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から26日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
ハンドルカバー イージーガード
ボンフォーム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷汚れに強い!洗えるシリコン素材使用ハンドルカバー 太さが変わらず握りやすい 抜群のグリップ力でスベらない のびーるフィットで取付け簡単 フリーサイズでハンドル直径約35~40cmまでの幅広い車種に対応材質(本体)シリコーン質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×2.5×34適合サイズ(cm)約35~40
...