カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(358)
    • フランジ用全面パッキン(36)
    • ゲートバルブ(28)
    • グローブバルブ(4)
    • フランジ用中パッキン(49)
    • フランジ(57)
  • メカニカル部品(782)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(55)
  • 空調・照明・電設資材(2,893)
  • 制御機器(2,154)
  • パソコン/周辺機器(2,144)
  • 農業機械(1,214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(991)
  • ねじ・ボルト・釘(846)
  • 測定用品(658)
  • バイク部品(611)
  • 切削工具(497)
  • 建築金物(302)
  • オフィス家具(290)
  • 作業工具(284)
  • 機構部品(246)
  • 家電(230)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(201)
  • 事務用品(190)
  • 作業服(184)
  • 自動車補修部品(167)
  • 防犯用品(161)
  • 保管用品(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(160)
  • 電気材料(149)
  • 建材・エクステリア(149)
  • 日用品(147)
  • 船舶用品・漁業資材(145)
  • 物流用品(142)
  • 厨房用品(123)
  • 溶接用品(121)
  • 店舗什器・備品(114)
  • 安全用品(108)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • 自動車純正部品(104)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(89)
  • 学童・教育用品(83)
  • 卓上消耗品(76)
  • カー用品(70)
  • 塗料(69)
  • 清掃用品(68)
  • 研磨材(66)
  • 電動工具(59)
  • 梱包用品(58)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(56)
  • 安全標識(53)
  • 防災用品(53)
  • スプレー・オイル・グリス(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 住設機器(39)
  • 安全保護具(38)
  • 食品・飲料(38)
  • 介護用品(37)
  • 空圧工具(36)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • ヘルスケア(33)
  • 自転車部品(33)
  • テープ(30)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 縫製用品(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • バッテリー・電装(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 医療(22)
  • 農具(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 手袋(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 理美容(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 救急・衛生(5)
  • 完成車(5)
  • エンジン工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 進物(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び圧力
呼び径(B)
ねじの種類
PT(管用テーパ)
ブランド
モノタロウ・村部フランヂ・吉年・セキスイ・ダイコー・MIEテクノ・NTN(エヌティーエヌ)・S・V・F・東洋バルヴ・KITZ(キッツ)・TRUSCO・三菱電機・メディアカバーマーケット・Panasonic(パナソニック)・BIGM(丸山製作所)・コガネイ・大阪魂・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・omron(オムロン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k」の検索結果

18,780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接フランジ 5K 村部フランヂ

    溶接フランジ 5K

    村部フランヂ(3件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    799税込879特価
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • ゲートバルブ 5K 東洋バルヴ

    ゲートバルブ 5K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 5K

    村部フランヂ
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)

    ダイコー
    72税込79
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
  • SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc呼び圧力5K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K

    ノーブランド(1件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~+70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K

    uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)
    469税込516
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    方式スライド式商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    42税込46
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ

    ダイコー
    169税込186
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)3材質EPDMゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(32件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(28件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    64税込70
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき呼び圧力5K
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力5K
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    ダイコー
    169税込186
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

    ダイコー
    94税込103
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

    ニチアス
    109税込120
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

    ニチアス
    41税込45
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 5K

    TRUSCO
    86税込95
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン2018年トラスコ掲載ページ7 0504
  • TS  5K フランジ Aron(アロン化成)

    TS 5K フランジ

    Aron(アロン化成)
    625税込688
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性5kg
  • EPDM 5K パッキン セキスイ

    EPDM 5K パッキン

    セキスイ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    材質EPDM
  • SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ

    MIEテクノ
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • TSフランジ 5K 前澤化成工業

    TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • 白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF イシグロ

    白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF

    イシグロ
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状閉止フランジBL型使用圧力5K呼び圧力5K
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
...